LEGIOFLOW avec tête électrothermique avec production mitigée

Main media

Mitigeur LEGIOFLOW avec by-pass tête électrothermique 3/4'M sans départ eau froide. Avec uniquement production d'eau mitigée idéal pour robinet poussoirs

 
 

Détails du produit

Legioflow

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Legioflow

Code Douane

84818011

Multiple de vente

1

Robinetterie centrale

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

51 l/min

plage de réglage de la température d'eau chaude

30...50 °C

avec coupleurs

Oui

matériau de la poignée

plastique

avec filtre

Oui

raccordement avance

filetage extérieur

limitation de température

Oui

Modèle type

montage en saillie

avec vanne d'arrêt

Oui

blocage de température (38 °C)

Oui

dimensions du raccordement pour pompes

1 pouce

raccordement pour pompes

filetage extérieur

dimension de raccordement alimentation

3/4 pouce

thermostatique

Oui

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

sans

limite de température avec réglage ultérieur

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.