Mitigeur collectif Mitigeur collectif (393 produits)


MIXCAL - Mitigeur thermostatique laiton 3/4' fonction anti-brûlure.
THERMADOR
MIXCAL - Mitigeur thermostatique en laiton 3/4'M, réglage 30-50°C. Ressort en acier inox. Livré avec clapets et filtres intégrés. Pression max 10 bar, dynamique 5 bar. Fonction anti-brûlure et anti choc thermique.
Mitigeur thermostatique MIXCAL 3/4' F 40-60 °C montage 'L'
THERMADOR
Mitigeur thermostatique MIXCAL raccord : 3/4' femelle plage d'utilisation : 40-60 °C montage en 'L' Kvs : 1,80 m³/h Température maxi : 90 °C
Mitigeur Thermostatique  - 1/2 NF
THERMADOR
Mitigeur Thermador Caleffi 1/2 30-50°c avec filtres et clapets, NF
Mitigeur thermostatique solaire 3/4', laiton chromé, plage de réglage 35-55°C.
THERMADOR
Mitigeur thermostatique domestique solaire 3/4', en laiton chromé non dézincifiable avec clapets anti-retour intégrés. De 35 à 55°C. Débit de 0,24 à 1,8 m3/h. Pression max : 10 bar (statique), 5 bar (dynamique). Sécurité anti-brûlure.
Mitigeur thermostatique MIXCAL 3/4' F 30-48 °C montage 'L'
THERMADOR
Mitigeur thermostatique MIXCAL raccord : 3/4' femelle plage d'utilisation : 30-48 °C montage en 'L' Kvs : 1,80 m³/h Température maxi : 90 °C
Mitigeur en L pour KMIXH 30-50°C 'ballon thermodyn'
THERMADOR
Mitigeur 3/4' MMM thermostatique en T Sécurité anti-brûlure Plage de réglage 30°C à 50°C Spécial pour générateur Thermodynamique Kvs 1.85 m3/h pour KMIXH sans clapets ni filtres laiton brut Thermador Caleffi codeUsine 520751CST
Mitigeur thermostatique MIXCAL 1/2' F 40-60 °C montage 'L'
THERMADOR
Mitigeur thermostatique MIXCAL raccord : 1/2' femelle plage d'utilisation : 40-60 °C montage en 'L' Kvs : 1,30 m³/h Température maxi : 90 °C
LEGIOMIX 1.0 centrale de gestion de température 2'- 24V
THERMADOR
Mitigeur électronique 2' 24V pour la désinfection thermique d'un circuit d'eau chaude contre la légionelle. Communication Modbus 41Kvs
Mitigeur thermostatique solaire 1/2', laiton chromé, plage de réglage 35-55°C.
THERMADOR
Mitigeur thermostatique domestique solaire 1/2', en laiton chromé non dézincifiable avec clapets anti-retour intégrés. De 35 à 55°C. Débit de 0,3 à 3,7 m3/h. Pression max : 14 bar (statique), 5 bar (dynamique). Sécurité anti-brûlure.