Mitigeur Thermostatique - 1/2 NF

Main media

Mitigeur Thermador Caleffi 1/2 30-50°c avec filtres et clapets, NF

 
 

Détails du produit

Mitigeurs thermostatiques avec sécurité anti-brûlures, Norme NF079, type RU, réglables par l'utilisateur

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Robinetterie centrale

Modèle type

montage en saillie

limitation de température

Oui

raccordement pour pompes

filetage extérieur

dimensions du raccordement pour pompes

1/2 pouce

raccordement avance

filetage extérieur

avec filtre

Oui

matériau de la poignée

plastique

avec coupleurs

Oui

plage de réglage de la température d'eau chaude

30...50 °C

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

43 l/min

limite de température avec réglage ultérieur

Oui

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

sans

thermostatique

Oui

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.