Mitigeur Thermostatique 1/2'pour point de puisage

Main media

Détails du produit

Mitigeurs thermostatiques de sécurité pour points depuisage. Le modèle avec by-pass permet de réaliser une désinfection thermique sans démontage du mécanisme.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Robinetterie centrale

avec vanne d'arrêt

Oui

dimensions du raccordement pour pompes

1/2 pouce

raccordement pour pompes

filetage extérieur

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce

thermostatique

Oui

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

sans

limite de température avec réglage ultérieur

Oui

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

32 l/min

plage de réglage de la température d'eau chaude

34...50 °C

matériau de la poignée

plastique

avec filtre

Oui

raccordement avance

filetage extérieur

limitation de température

Oui

Modèle type

montage en saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.