Mitigeur thermostatique solaire 3/4', laiton chromé, plage de réglage 35-55°C.

Main media

Mitigeur thermostatique domestique solaire 3/4', en laiton chromé non dézincifiable avec clapets anti-retour intégrés. De 35 à 55°C. Débit de 0,24 à 1,8 m3/h. Pression max : 10 bar (statique), 5 bar (dynamique). Sécurité anti-brûlure.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

84818011

Multiple de vente

1

Robinetterie centrale

dimensions du raccordement pour pompes

3/4 pouce

raccordement pour pompes

filetage extérieur

dimension de raccordement alimentation

3/4 pouce

thermostatique

Oui

plage de réglage de la température d'eau chaude

35...55 °C

raccordement avance

filetage extérieur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.