Chauffe-eau thermodynamique mono-bloc Ariston Chauffe-eau thermodynamique mono-bloc Ariston (47 produits)


Chauffe-eau thermodynamique CETD Nuos FIT 200L.D=.570 mm
ARISTON
Chauffe-eau thermodynamique Nuos FIT monobloc air ambiant - 200 Litres - diamètre 570 millimètres - Résistance blindée - Double protection anticorrosion - Classe énergétique A+
Chauffe-eau thermodynamique CETD Nuos FIT 250L.D=.570 mm
ARISTON
Chauffe-eau thermodynamique Nuos FIT monobloc air ambiant - 250 Litres - diamètre 570 millimètres - Résistance blindée - Double protection anticorrosion - Classe énergétique A+
Gaine souple isolée pour CETD -  D= 200 mm - Long 3 M
ARISTON
Gaine souple isolée pour chauffe-eau thermodynamique - diamètre 200 millimètres - Longueur - 3 mètres
2 colliers fixation D= 200 mm pour CETD
ARISTON
2 colliers de fixation pour chauffe-eau termodynamique - diamètre 200 mm
Chauffe-eau thermodynamique Nuos Primo A+ - 200 l - D= 584 mm
ARISTON
Chauffe-eau thermodynamique Nuos Primo A+ monobloc air ambiant/air extérieur - 200 Litres - diamètre 584 millimètres - Résistance blindée - Double protection anticorrosion - Classe énergétique A+
Chauffe-eau thermodynamique Nuos Plus S2 Wifi FS - 250 l
ARISTON
Chauffe-eau thermodynamique Nuos Plus S2 Wifi FS monobloc air ambiant/air extérieur - 250 Litres - diamètre 600 millimètres - Résistance blindé - Double protection anticorrosion - Classe énergétique A+
Chauffe-eau thermodynamique Nuos Plus S2 Wifi FS - 200 l
ARISTON
Chauffe-eau thermodynamique Nuos Plus S2 Wifi FS monobloc air ambiant/air extérieur - 200 Litres - diamètre 600 millimètres - Résistance blindé - Double protection anticorrosion - Classe énergétique A+
CETD 150l connecté et en classe A+. Produit ultra-silencieux.
ARISTON
CETD 150l connecté et en classe A+. Produit ultra silencieux et efficace, retour sur investissement de 1 à 3 ans. CETD installable en air ambiant ou en gainè. Fonction photovoltaïque incluse.
Trépied cuve pour CETD split
ARISTON
Trépied pour cuve d'un chauffe-eau thermodynamique split
Grille ext pour CETD D= 200 mm
ARISTON
Grille extérieure pour chauffe-eau thermodynamique - diamètre 200 millimètres
CETD 80l connecté et en classe A+. Produit ultra-silencieux.
ARISTON
CETD 80l connecté et en classe A+. Produit ultra silencieux et efficace, retour sur investissement de 1 à 3 ans. CETD installable en air ambiant ou en gainè. Fonction photovoltaïque incluse.
Grille ext pour CETD D= 125-160 mm
ARISTON
Grille extérieure pour chauffe-eau thermodynamique - diamètre 125-160 millimètres
Tube PVC D= 125 pour CETD Long 1 M
ARISTON
Tube PVC diamètre 125 millimètres pour chauffe-eau thermodynamique Longueur 1 mètre
Accessoire de sortie d'air coudé pour installation des NUOS PRIMO en sous sol.
ARISTON
Accessoire de sortie d'air coudé, pour installation des NUOS PRIMO A et HC 200 et 240 en sous sol ou dans une pièce avec plafond intérieur bas. Permet de réduire la hauteur sous plafond nécessaire à 2,121m. Sorties d'air D=150mm
CETD 110l connecté et en classe A+. Produit ultra-silencieux.
ARISTON
CETD 110l connecté et en classe A+. Produit ultra silencieux et efficace, retour sur investissement de 1 à 3 ans. CETD installable en air ambiant ou en gainè. Fonction photovoltaïque incluse.
Tube PVC pour CETD - D= 200 mm - Long - 1 M
ARISTON
Tube PVC pour chauffe-eau thermodynamique - diamètre 200 - Longueur - 1 mètre
Coude PVC 90° pour CETD -  D= 150 mm
ARISTON
Coude PVC 90° pour chauffe-eau thermodynamique - diamètre 150 millimètres
Conduit D= 160 mm Long 1 M pour CETD
ARISTON
Conduit diamètre 160 millimètres longueur 1 mètres pour chauffe-eau thermodynamique
Conduit D= 160mm Long 0,5 M pour CETD
ARISTON
Conduit diamètre 160 millimètres longueur 0,5 mètres pour chauffe-eau thermodynamique
Liaison PVC pour CETD - D= 200 mm
ARISTON
Liaison PVC pour chauffe-eau thermodynamique - diamètre 200 millimètres
Liaison PVC pour CETD -  D= 150 mm
ARISTON
Liaison PVC pour chauffe-eau thermodynamique - diamètre 150 millimètres
Tube PVC pour CETD - D= 150 mm - Long - 1 M
ARISTON
Tube PVC pour chauffe-eau thermodynamique - diamètre 150 millimètres - Longueur - 1 mètre
Joint pour conduit isolé D= 160 mm pour CETD
ARISTON
Joint pour conduit isolé diamètre 160 millimètres pour chaufffe-eau thermodynamique