Cheville fixation légère Bizline Cheville fixation légère Bizline (54 produits)


Cheville auto-foreuse PIGG D= 4.5 x 35 mm avec vis PZ tête ronde (x 100)
BIZLINE
Cheville auto-foreuse PIGG D= 4.5 x 35 mm avec vis Pozidriv tête ronde (x 100) idéale pour les fixations des cloisons creuses de type plaques de plâtre. Cheville en Zamac (alliage de zinc et d'aluminium). Vis en acier bichromaté.
Cheville universelle en grappe verte D= 6 x 23 mm vis D= 2-5 mm (x 200)
BIZLINE
Cheville universelle en grappe verte D= 6 x 23 mm pour vis D= 2-5 mm (x 200) pour les fixations légères et moyennes sur tous les supports. Un code couleur permet une identification rapide du diamètre. Clip pour fixation à la ceinture.
Cheville universelle en grappe jaune D= 8 x 30 mm vis D= 4-7 mm (x 150)
BIZLINE
Cheville universelle en grappe jaune D= 8 x 30 mm pour vis D= 4-7 mm (x 150) pour les fixations légères et moyennes sur tous les supports. Un code couleur permet une identification rapide du diamètre. Clip pour fixation à la ceinture.
Cheville universelle en polyamide 6 D= 8 x 40 mm vis D= 4.5-6 mm (x 100)
BIZLINE
Cheville universelle en polyamide 6 D= 6 x 30 mm pour vis D= 4-5mm (x 650) pour les fixations légères et moyennes sur tous supports. Facile et rapide à fixer. La fine collerette évite le glissement. Tenue en température (°C) : -40 à +100.
Cheville universelle en polyamide 6 D= 6 x 30 mm vis D= 4-5 mm (x 200)
BIZLINE
Cheville universelle en polyamide 6 D= 5 x 25 mm pour vis D= 3-4 mm (x 200) pour les fixations légères et moyennes sur tous supports. Facile et rapide à fixer. La fine collerette évite le glissement. Tenue en température (°C) : -40 à +100.
Cheville universelle en polyamide 6 D= 10 x 50 mm vis D= 6-8 mm (x 50)
BIZLINE
Cheville universelle en polyamide 6 D= 10 x 50 mm pour vis D= 6-8 mm (x 50) pour charges légères et moyennes sur tous supports. Facile et rapide à poser. Le col fin empêche le glissement. Plage de températures (°C) : -40 à +100.
Cheville à frapper D= 5 x 25 mm avec collerette plate et vis Pozidriv (x 200)
BIZLINE
Cheville à percussion, Pozidriv D= 5 x 25 mm, en polyamide 6, avec bride plate renforcée et vis à tête fraisée Pozidriv en acier zingué 4,8 (x 200), idéale pour fixer des goulottes, rampes, passerelles porte-câbles, équerres, etc.
Cheville à frapper PZ D= 6 x 40 mm avec collerette plate renforcée et vis (x 100
BIZLINE
Cheville à frapper D= 5 x 40 mm en polyamide 6 avec collerette plate renforcée et vis tête fraisée Pozidriv en acier 4.8 zingué (x 100) pour fixations de goulottes, chemins de câble, cornières, etc. Pose simple et rapide avec un marteau.
Cheville à frapper D= 5 x 25 mm avec collerette plate et vis Pozidriv (x 500)
BIZLINE
Cheville à frapper D= 5 x 25 mm, collerette plate, pour fixations diverses. Polyamide 6, vis PZ acier zingué incluses. Pose rapide, expansion par frappe. Pack de 500.
Cheville à frapper D= 5 x 40 mm avec collerette plate et vis Pozidriv (x 500)
BIZLINE
Cheville à frapper D= 5 x 40 mm, collerette plate, pour fixations diverses. Polyamide 6, vis PZ acier zingué incluses. Pose rapide, expansion par frappe. Pack de 500.
Cheville à frapper D= 6 x 40 mm avec collerette plate et vis Pozidriv (x 500)
BIZLINE
Cheville à frapper D= 6 x 40 mm, collerette plate, pour fixations diverses. Polyamide 6, vis PZ acier zingué incluses. Pose rapide, expansion par frappe. Pack de 500.
Cheville cloison creuse M4 x 32 mm avec vis tête ronde (x 50)
BIZLINE
Cheville cloison creuse M4 x 32 mm avec vis tête ronde double empreinte Phillips et plate (x 50) pour les fixations de charges lourdes en matériaux creux. Possibilité de retirer la collerette en cas d'erreur pour enlever la cheville.
Cheville cloison creuse M5 x 36 mm avec vis tête ronde (x 50)
BIZLINE
Cheville cloison creuse M5 x 36 mm avec vis tête ronde double empreinte Phillips et plate (x 50) pour les fixations de charges lourdes en matériaux creux. Possibilité de retirer la collerette en cas d'erreur pour enlever la cheville.
Cheville cloison creuse M5 x 50 mm avec vis tête ronde (x 50)
BIZLINE
Cheville cloison creuse M5 x 50 mm avec vis tête ronde double empreinte Phillips et plate (x 50) pour les fixations de charges lourdes en matériaux creux. Possibilité de retirer la collerette en cas d'erreur pour enlever la cheville.
Cheville cloison creuse M6 x 36 mm avec vis tête ronde (x 50)
BIZLINE
Cheville cloison creuse M6 x 36 mm avec vis tête ronde double empreinte Phillips et plate (x 50) pour les fixations de charges lourdes en matériaux creux. Possibilité de retirer la collerette en cas d'erreur pour enlever la cheville.
Cheville cloison creuse M6 x 50 mm avec vis tête ronde (x 50)
BIZLINE
Cheville cloison creuse M6 x 50 mm avec vis tête ronde double empreinte Phillips et plate (x 50) pour les fixations de charges lourdes en matériaux creux. Possibilité de retirer la collerette en cas d'erreur pour enlever la cheville.
Cheville cloison creuse M8 x 50 mm avec vis PZ (x 20)
BIZLINE
Cheville cloison creuse M8 x 50 mm avec vis tête PZ (x 20) pour les fixations de charges lourdes en matériaux creux. Possibilité de retirer la collerette en cas d'erreur pour enlever la cheville.
Cheville plate pour simple cloison (x 100)
BIZLINE
Cheville plate simple cloison (x 100), la solution idéale pour fixer des charges légères ou moyennes dans les plaques de plâtre de type FERMACEL, AQUAPANEL, FIBRALITE et ISOREL.
Cheville universelle en polyamide 6 D= 6 x 30 mm vis D= 4-5 mm (x 650)
BIZLINE
Cheville universelle en polyamide 6 D= 6 x 30 mm pour vis D= 4-5mm (x 650) pour les fixations légères et moyennes sur tous supports. Facile et rapide à fixer. La fine collerette évite le glissement. Tenue en température (°C) : -40 à +100.
Cheville universelle en polyamide 6 D= 8 x 40 mm vis D= 4.5-6 mm (x 500)
BIZLINE
Cheville universelle en polyamide 6 D= 8 x 40 mm pour vis D= 4.5-6 mm pour les fixations légères et moyennes sur tous supports. Facile et rapide à fixer. La fine collerette évite le glissement. Tenue en température (°C) : -40 à +100. (x 500
Cheville universelle en polyamide 6 D= 10 x 50 mm vis D= 6-8 mm (x 250)
BIZLINE
Cheville universelle en polyamide 6 D= 10 x 50 mm pour vis D= 6-8mm (x 250) pour les fixations légères et moyennes sur tous supports. Facile et rapide à fixer. La fine collerette évite le glissement. Tenue en température (°C) : -40 à +100.
Cheville matériaux pleins ALFA avec collerette D= 6 x 30 mm vis D= 3.5-4 (x 250)
BIZLINE
Cheville matériaux pleins ALFA avec collerette en polyamide 6 D= 5 x 25 mm pour vis D= 2.5-4 mm (x 250). Fixations légères dans les matériaux pleins. Ergots anti-rotation pour une fixation optimale. Collerette pour un positionnement parfait
Cheville matériaux pleins ALFA avec colerette D= 6 x 30 mm vis D= 3.5-4 (x 500)
BIZLINE
Cheville ALFA D= 6 x 30 mm pour fixations légères en matériaux pleins, polyamide, résiste -40 °C à +70 °C, anti-rotation, colerette, gris RAL 7035, x 500.
Cheville matériaux pleins ALFA avec colerette D= 8 x 40 mm vis D= 4.5-6 (x 250)
BIZLINE
Cheville ALFA D= 8 x 40 mm pour fixations légères en matériaux pleins, polyamide, résiste -40 °C à +70 °C, anti-rotation, colerette, gris RAL 7035, x 250.