Coffret universel Hager Coffret universel Hager (100 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Coffret polyester porte pleine orion plus IP66 IK10 350x300x160mm Gris clair
HAGER
Le FL204B est un coffret polyester porte pleine étanche IP66 IK10 orion plus Gris clair de Hager, de dimensions P160xH350xL300mm. Ce coffret peut être équipé au choix d'un châssis modulaire ou d'une plaque de montage.
Obturateur en bande orion plus lot 6 pièces de 4 modules en technopolymere col
HAGER
Le FL871Z est un jeu de Obturateur en bande orion plus lot 6 pièces de 4 modules en technopolymere col compatible avec la série de coffret électrique orion plus
Coffret polyester porte pleine orion plus IP66 IK10 500x300x200mm Gris clair
HAGER
Le FL209B est un coffret polyester porte pleine étanche IP66 IK10 orion plus Gris clair de Hager, de dimensions P200xH500xL300mm. Ce coffret peut être équipé au choix d'un châssis modulaire ou d'une plaque de montage.
Kit d'équipement orion plus h 330mm l 280mm pour coffrets FL204B
HAGER
Le FL980A est un Kit d'équipement orion plus h 330mm l 280mm pour coffrets FL204B pour coffret électrique orion plus de Hager. Il fait partie des nombreux accessoires de la gamme.
Poignée orion plus avec clé n427 RAL7046 pour coffret orion plus
HAGER
Le FL96Z est un Poignée orion plus avec clé n427 RAL7046 pour coffret électrique orion plus de Hager. Il fait partie des nombreux accessoires de la gamme.
Kit d'équipement orion plus h 480mm l 280 mm pour coffrets FL110A-FL209B
HAGER
Le FL981A est un Kit d'équipement orion plus h 480mm l 280 mm pour coffrets FL110A-FL209B pour coffret électrique orion plus de Hager. Il fait partie des nombreux accessoires de la gamme.
Coffret polyester porte pleine orion plus IP66 IK10 650x500x250mm Gris clair
HAGER
Le FL221B est un coffret polyester porte pleine étanche IP66 IK10 orion plus Gris clair de Hager, de dimensions P250xH650xL500mm. Ce coffret peut être équipé au choix d'un châssis modulaire ou d'une plaque de montage.
Coffret polyester porte pleine orion plus IP66 IK10 800x600x300mm Gris clair
HAGER
Le FL229B est un coffret polyester porte pleine étanche IP66 IK10 orion plus Gris clair de Hager, de dimensions P300xH800xL600mm. Ce coffret peut être équipé au choix d'un châssis modulaire ou d'une plaque de montage.
Kit équipement orion plus h650mm l500mm p120mm p coffrets FL119A-FL120A-FL221B
HAGER
Le FL994A est un Kit d'équipement orion plus h650mm l500mm p120mm p coffrets FL119A-FL120A-FL221B pour coffret électrique orion plus de Hager. Il fait partie des nombreux accessoires de la gamme.
Plaque de montage pleine 780x543x2mm pour orion plus FL123A-FL124A-FL229B
HAGER
Le FL415A est une plaque de montage pleine de dimensions 780mm de hauteur, 543mm de largeur,2mm d'épaisseur pour coffret électrique orion plus de Hager FL123A-FL124A-FL229B. Elle fait partie des accessoires de la gamme.
Pattes de fixation murale univers livrées avec vis de fixation M6x12 synthétique
HAGER
Le FL863Z est un jeu de Pattes de fixation murale univers livrées avec vis de fixation M6x12 synthétique compatible avec la série de coffret électrique univers
Coffret polyester porte pleine orion plus IP66 IK10 650x400x200mm Gris clair
HAGER
Le FL216B est un coffret polyester porte pleine étanche IP66 IK10 orion plus Gris clair de Hager, de dimensions P200xH650xL400mm. Ce coffret peut être équipé au choix d'un châssis modulaire ou d'une plaque de montage.
Coffret métallique porte pleine orion plus IP65 IK10 650x500x250mm Gris clair
HAGER
Le FL120A est un coffret métallique porte pleine étanche IP65 IK10 orion plus Gris clair de Hager, de dimensions P250xH650xL500mm. Ce coffret peut être équipé au choix d'un châssis modulaire ou d'une plaque de montage.
Serrure orion plus avec 2 clés EK333 pour coffret H'1150 pour coffret orion plus
HAGER
Le FL98Z est un Serrure orion plus avec 2 clés EK333 pour coffret H'1150 pour coffret électrique orion plus de Hager. Il fait partie des nombreux accessoires de la gamme.
Kit d'équipement orion plus h 330mm l 280 mm pour coffrets FL104A-FL105A
HAGER
Le FL979A est un Kit d'équipement orion plus h 330mm l 280 mm pour coffrets FL104A-FL105A pour coffret électrique orion plus de Hager. Il fait partie des nombreux accessoires de la gamme.
Plaque de montage perforée 630x443x2mm pour orion plus FL120A-221B
HAGER
Le FL477A est une plaque de montage perforée de dimensions 630mm de hauteur, 443mm de largeur,2mm d'épaisseur pour coffret électrique orion plus de Hager FL120A-221B. Elle fait partie des accessoires de la gamme.
Coffret métallique porte pleine orion plus IP65 IK10 800x600x250mm Gris clair
HAGER
Le FL123A est un coffret métallique porte pleine étanche IP65 IK10 orion plus Gris clair de Hager, de dimensions P250xH800xL600mm. Ce coffret peut être équipé au choix d'un châssis modulaire ou d'une plaque de montage.
Coffret métallique porte pleine orion plus IP65 IK10 300x250x160mm Gris clair
HAGER
Le FL102A est un coffret métallique porte pleine étanche IP65 IK10 orion plus Gris clair de Hager, de dimensions P160xH300xL250mm. Ce coffret peut être équipé au choix d'un châssis modulaire ou d'une plaque de montage.
Socle orion plus pour coffret FL120A h 150mm l 500mm p 250mm
HAGER
Le FL958A est un Socle orion plus pour coffret FL120A h 150mm l 500mm p 250mm pour coffret électrique orion plus de Hager. Il fait partie des nombreux accessoires de la gamme.
Traverse orion plus pour barrettes L 400mm 3 rangées 48-64 modules
HAGER
Le FL493A est un Traverse orion plus pour barrettes L 400mm 3 rangées 48-64 modules pour coffret électrique orion plus de Hager. Il fait partie des nombreux accessoires de la gamme.
Coffret polyester porte pleine orion plus IP66 IK10 500x400x200mm Gris clair
HAGER
Le FL213B est un coffret polyester porte pleine étanche IP66 IK10 orion plus Gris clair de Hager, de dimensions P200xH500xL400mm. Ce coffret peut être équipé au choix d'un châssis modulaire ou d'une plaque de montage.
Plastron plein orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 500mm
HAGER
Le FL713E est un Plastron plein orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 500mm pour coffret électrique orion plus de Hager. Il fait partie des nombreux accessoires de la gamme.
Goulotte de câblage orion plus p 60mm l 25mm 2x2m horizontale et verticale
HAGER
Le FL70Z est un Goulotte de câblage orion plus p 60mm l 25mm 2x2m horizontale et verticale pour coffret électrique orion plus de Hager. Il fait partie des nombreux accessoires de la gamme.
Plaque de montage perforée 480x343x2mm pour orion plus FL112A-213B
HAGER
Le FL475A est une plaque de montage perforée de dimensions 480mm de hauteur, 343mm de largeur,2mm d'épaisseur pour coffret électrique orion plus de Hager FL112A-213B. Elle fait partie des accessoires de la gamme.