Collecteur et accessoires plancher Teccontrol Collecteur et accessoires plancher Teccontrol (208 produits)


Agrafes de fixation tube plancher chauffant - 40 mm (boîte de 300)
TECCONTROL
Agrafes de fixation de tube plancher chauffant pour isolant plan - 40 mm - boîte de 300 pièces
Bande périphérique 150x8 mm nue (rouleau de 50 m)
TECCONTROL
Bande périphérique plancher chauffant nue - hauteur 150 mm - épaisseur 8 mm - rouleau de 50 m
Collecteur plancher chauffant MS 4 c.,  vannes A/R, purg. auto, rac. 13x16
TECCONTROL
Collecteur plancher chauffant matériau de synthèse 4 circuits, complet avec rac. Eurocône pour tube PE-x 13x16, débitmètres, thermomètres, purgeurs automatiques, organes de remplissage/vidange, supports réglables, vannes d'isolement F1'
Collecteur plancher chauffant MS 5 c.,  vannes A/R, purg. auto, rac. 13x16
TECCONTROL
Collecteur plancher chauffant matériau de synthèse 5 circuits, complet avec rac. Eurocône pour tube PE-x 13x16, débitmètres, thermomètres, purgeurs automatiques, organes de remplissage/vidange, supports réglables, vannes d'isolement F1'
Collecteur plancher chauffant MS 7 c.,  vannes A/R, purg. auto, rac. 13x16
TECCONTROL
Collecteur plancher chauffant matériau de synthèse 7 circuits, complet avec rac. Eurocône pour tube PE-x 13x16, débitmètres, thermomètres, purgeurs automatiques, organes de remplissage/vidange, supports réglables, vannes d'isolement F1'
Collecteur plancher chauffant MS 6 c.,  vannes A/R, purg. auto, rac. 13x16
TECCONTROL
Collecteur plancher chauffant matériau de synthèse 6 circuits, complet avec rac. Eurocône pour tube PE-x 13x16, débitmètres, thermomètres, purgeurs automatiques, organes de remplissage/vidange, supports réglables, vannes d'isolement F1'
Collecteur plancher chauffant MS 8 c.,  vannes A/R, purg. auto, rac. 13x16
TECCONTROL
Collecteur plancher chauffant matériau de synthèse 8 circuits, complet avec rac. Eurocône pour tube PE-x 13x16, débitmètres, thermomètres, purgeurs automatiques, organes de remplissage/vidange, supports réglables, vannes d'isolement F1'
Collecteur plancher chauffant MS 3 c.,  vannes A/R, purg. auto, rac. 13x16
TECCONTROL
Collecteur plancher chauffant matériau de synthèse 3 circuits, complet avec rac. Eurocône pour tube PE-x 13x16, débitmètres, thermomètres, purgeurs automatiques, organes de remplissage/vidange, supports réglables, vannes d'isolement F1'
Adaptateur VA80 pour moteur électrothermique
TECCONTROL
Adaptateur VA80 pour moteur électrothermique de collecteur PCBT. Compatible avec les collecteurs, COLLINH, COLLINPB, COLLMSH, COLLMSCPB, COLLMSMEN.
Moteur électrothermique 230V normalement fermé-first open-câble 1,0 m
TECCONTROL
Moteur électrothermique 230V pour collecteur PCBT. Normalement fermé. Fonction First Open permettant le remplissage du circuit avant mise en service. Câble 1,0 m - IP54 - H.54 mm x D.45 mm - Course 4 mm - P. 1W - F=100N. - Durée O/F: 3,5 mn
Agrafes de fixation tube plancher chauffant - 60 mm (boîte de 300)
TECCONTROL
Agrafes de fixation de tube plancher chauffant pour isolant plan - 60 mm - boîte de 300 pièces
Agrafes de fixation tube plancher chauffant - 30 mm (boîte de 300)
TECCONTROL
Agrafes de fixation de tube plancher chauffant pour isolant plan - 30 mm - boîte de 300 pièces
Boitier de connexion 230V filaire/radio - 8 zones - chauf./raf.
TECCONTROL
Boitier de connexion 230V - communication filaire ou radio - 8 zones - chauffage et rafraîchissement
Collecteur plancher chauffant MS 9 c.,  vannes A/R, purg. auto, rac. 13x16
TECCONTROL
Collecteur plancher chauffant matériau de synthèse 9 circuits, complet avec rac. Eurocône pour tube PE-x 13x16, débitmètres, thermomètres, purgeurs automatiques, organes de remplissage/vidange, supports réglables, vannes d'isolement F1'
Collecteur plancher chauffant MS 2 c.,  vannes A/R, purg. auto, rac. 13x16
TECCONTROL
Collecteur plancher chauffant matériau de synthèse 2 circuits, complet avec rac. Eurocône pour tube PE-x 13x16, débitmètres, thermomètres, purgeurs automatiques, organes de remplissage/vidange, supports réglables, vannes d'isolement F1'