Collier d'installation ABB Thomas & Betts Collier d'installation ABB Thomas & Betts (8 produits)


Collier d'installation 9x260mm en copolymère Noir Anti-UV
ABB THOMAS & BETTS
Attache de câble robuste en nylon noir, résistance à la chaleur jusqu'à 80°C, double tête de verrouillage, 180 mm x 9 mm x 2,4 mm. Résistance à la traction de 550 N. Idéale pour fixer les câbles dans des environnements exigeants.
Embase cheville polyamide perçage D=8mm
ABB THOMAS & BETTS
Prise murale, Polyamide noir 11/12, Convient pour un diamètre fermé de 8 mm (0,315 pouces), Résistant aux ultraviolets, Longueur de 43,1 mm (1,70 pouces)
Collier d'installation 9x180mm en copolymère Noir Anti-UV
ABB THOMAS & BETTS
Attache de câble robuste en nylon noir, résistance à la chaleur jusqu'à 80°C, double tête de verrouillage, 180 mm x 9 mm x 2,4 mm. Résistance à la traction de 550 N. Idéale pour fixer les câbles dans des environnements exigeants.
Collier d'installation 9x360mm en copolymère Noir Anti-UV
ABB THOMAS & BETTS
Attache de câble robuste en nylon noir, résistance à la chaleur jusqu'à 80°C, double tête de verrouillage, 360 mm x 9 mm x 2,4 mm. Résistance à la traction de 550 N. Idéale pour fixer les câbles dans des environnements exigeants.
Embase berceau polyamide pour vis 5mm
ABB THOMAS & BETTS
Base de montage en polyamide noir 11/12 résistant aux UV, dimensions 22,9 mm x 13,8 mm, supporte jusqu'à 80 °C, montage par vis (5 mm). Idéal pour fixations robustes à température modérée avec protection UV.
Collier d'installation 9x510mm en copolymère Noir Anti-UV
ABB THOMAS & BETTS
Attache de câble robuste en nylon noir, résistance à la chaleur jusqu'à 80°C, double tête de verrouillage, 510 mm x 9 mm x 2,4 mm. Résistance à la traction de 550 N. Idéale pour fixer les câbles dans des environnements exigeants.
Collier d'installation 9x760mm en copolymère Noir Anti-UV
ABB THOMAS & BETTS
Attache de câble robuste en nylon noir, résistance à la chaleur jusqu'à 80°C, double tête de verrouillage, 760 mm x 9 mm x 2,4 mm. Résistance à la traction de 550 N. Idéale pour fixer les câbles dans des environnements exigeants.