Commande et accessoires de motorisation Faac France Commande et accessoires de motorisation Faac France (915 produits)


Clignotant XLED. Equipé d'une antenne. Fixation haute ou en applique
FAAC FRANCE
Equipé de 40 LEDs réparties avant arrière. Antenne 433Mhz et 868 Mhz intégré (Prévoir câble RG58). Détection automatique de la tension pour platine 24V ou 230V. Bornier de raccordement détachable.
XP20D. Jeu de cellules traditionnelles orientable NO/NF
FAAC FRANCE
Jeux de cellules orientables à 180°. A raccorder sur une platine électronique . Portée de 20m entre cellules. IP54. 24Vac/cc
XT2 FDS. Télécommande 2 fonctions Protocole FDS . Compatible SLH (esclave)
FAAC FRANCE
Communique en 868Mhz et 433Mhz en permanence. Compatible avec les modèles SLH, en esclave uniquement. Compatible Simply Connect pour une gestion optimale. Sécurisation contre le clonage. Très bon maintient en main.
XT4 FDS. Télécommande 4 fonctions Protocole FDS . Compatible SLH (esclave)
FAAC FRANCE
Communique en 868Mhz et 433Mhz en permanence. Compatible avec les modèles SLH, en esclave uniquement. Compatible Simply Connect pour une gestion optimale. Sécurisation contre le clonage. Très bon maintient en main.
Récepteur XR2N- 2 canaux 433Mhz/868Mhz. FDS, SLH, RC, DS 12/24Vac/dc
FAAC FRANCE
Fixation à visser ou sur rail DIN. Canal 1 Impulsion, Canal 2 Impulsion ou Bistable. Indice IP 44. Capacité contact relais 0,5A/120VA.Capacité radio Max 248 canaux 1 & 2. Possibilité de raccordement avec une antenne extérieur.
Kit Clavier recepteur anti vandale sans fil avec un récepteur 170RADIOKEY.
FAAC FRANCE
Portée de 110m. Touches à enfoncement. Gère deux canaux. Température de fonctionnement de -20°c à 55°c. N'utilise qu'une seule pile CR2450.Durée de vie de la pile (env. 4ans).Capacité de 100 codes. Voyant bicolore pour la visualisation.
Récepteur XF 868 SLH pour équipement compatible. Module de fréquence 3 broches.
FAAC FRANCE
Module de fréquence compatible avec les télécommandes en 868MHz et SLH. Le module de fréquence SLH n'est pas le même que le module XF FDS.
Platine de remplacement E721 pour Opérateur C720 et C721.
FAAC FRANCE
Platine de gestion pour remplacement E720 et E721. Compatible carte radio XF et XF FDS. Platine pour Cyclo 400 et Cyclo 800. Réutilise les accessoires et télécommandes d'origines.
Tranche de sécurité à câble. M60 2m.
FAAC FRANCE
Tranche de sécurité électromécanique à visser de 2m. Re coupable. Tension de câble ajustable. IP 55. Epaisseur 60mm
XP30 noir. Jeux de cellules à montage murale ou sur colonnette portée de 30m.
FAAC FRANCE
Jeux de cellules alimentation 24Vac/dc. Possibilité de réglage sur 4 canaux pour éviter les perturbations. Alignement automatique. IP54. Carter en plastique noir
XTO2 - Télécommande 2 fonctions SLH & DS en 868MHz.
FAAC FRANCE
Design breveté repensé pour améliorer l'ergonomie. Compatible avec les anciennes générations SLH et DS en 868 MHz, cette télécommande peut être utilisée pour une nouvelle installation ou clonée à partir d'une télécommande existante.
FOTIR30 -  Cellules à montage murale portée de 30m. Orientable H=210° - V=+/-30°
FAAC FRANCE
Contacts relais 1A max 24V NO-NC. Tête montée sur pivot. Base et coque de protection en ZAMAK. Installation en saillie. Vis en façade pour faciliter la pose. IP55. Température de fonctionnement -15°C / +55°C
MATRIXS. Amplificateur de boucle à induction monocanal. Présence ou impulsion.
FAAC FRANCE
Temps de présence de 1mn à '. A installer avec un fil VK1,5 ou câble prémonté. Circonférence maxi 15m. Plage d'inductance 20µH à 1000µH. Alimentation 12-24Vac/dc. Contact NO/NF
Platine de remplacement 780D  pour Opérateur 746 ER Z16 et 844ER Z16.
FAAC FRANCE
Platine de gestion pour remplacement à celle d'origine. Compatible carte radio RP et RP FDS. Réutilise les accessoires et télécommandes d'origines sans reprogrammation de celles-ci.
XTO4 - Télécommande 4 fonctions SLH & DS en 868MHz.
FAAC FRANCE
Design breveté repensé pour améliorer l'ergonomie. Compatible avec les anciennes générations SLH et DS en 868 MHz, cette télécommande peut être utilisée pour une nouvelle installation ou clonée à partir d'une télécommande existante.
Ensemble moteur et vis pour les opérateurs 391 & 392.
FAAC FRANCE
Pièce détachée facile à mettre en place. Pièce pour le remplacement moteur et pignon arbre moteur
XS55 Tranche de sécurité résistive 8,2K' Conforme à la norme de type C (EN12453)
FAAC FRANCE
Le kit comprend le support en aluminium, le profil en caoutchouc et les embouts. Bord sensible re coupable de 2,5m. Epaisseur de 55mm. Angle de détection +/- 45°. IP65. A visser.
XP20WD. Jeu de cellules sans fil maitre esclave
FAAC FRANCE
Jeux de cellules orientables à 180°. A pile CR2 pour la cellule émettrice et à raccorder pour la réceptrice en mode Wireless . Peut être raccordé en traditionnel. Portée de 20m entre cellules si raccordé.