Commande et automatisme filaire Ajax Commande et automatisme filaire Ajax (38 produits)


Prise 220V connectée radio blanche
AJAX
Prise électrique télécommandée, Courant de charge max : 11 A (continu), 13 A (jusqu'à 5 s),Contrôle de consommation d'énergie (courant, tension, consommation électrique), Alimentation 230 V, Blanche
Electrovanne radio, Filetage Diam. 3/4',Pression Max 40bars - Blanc
AJAX
Electrovanne radio intérieur, Portée 1100m, Filetage Diam. 3/4',Pression Max 40 bars, Temp. liquides: 5°C /120°C, Couple Max:10 NXm, vitesse de fermeture 5sec, Temp. fonctionnement : 0°C/60°C, Taux d'humidité Max: 95%, IP56 Blanc
Prise 220V connectée radio noire
AJAX
Prise électrique télécommandée, Courant de charge max : 11 A (continu), 13 A (jusqu'à 5 s),Contrôle de consommation d'énergie (courant, tension, consommation électrique), Alimentation 230 V, Noire
Mecanisme pour interrupteur 1 bouton
AJAX
Interrupteur intelligent simple, Portée 1100m, Température de fonctionnement : -10°C à +40°C, Alimentation 230 V~, 50 Hz
Electrovanne radio, Filetage Diam. 1',Pression Max 40bars - Noir
AJAX
Electrovanne radio intérieur, Portée 1100m, Filetage Diam. 1',Pression Max 40 bars, Temp. liquides: 5°C /120°C, Couple Max:10 NXm, vitesse de fermeture 5sec, Temp. fonctionnement : 0°C/60°C, Taux d'humidité Max: 95%, IP56 Noir
Electrovanne radio, Filetage Diam. 1',Pression Max 40bars - Blanc
AJAX
Electrovanne radio intérieur, Portée 1100m, Filetage Diam. 1',Pression Max 40 bars, Temp. liquides: 5°C /120°C, Couple Max:10 NXm, vitesse de fermeture 5sec, Temp. fonctionnement : 0°C/60°C, Taux d'humidité Max: 95%, IP56 Blanc
Electrovanne radio, Filetage Diam. 3/4',Pression Max 40bars - Noir
AJAX
Electrovanne radio intérieur, Portée 1100m, Filetage Diam. 3/4',Pression Max 40 bars, Temp. liquides: 5°C /120°C, Couple Max:10 NXm, vitesse de fermeture 5sec, Temp. fonctionnement : 0°C/60°C, Taux d'humidité Max: 95%, IP56 Noir
Mecanisme pour interrupteur 2 boutons
AJAX
Interrupteur intelligent double, Portée 1100m, Température de fonctionnement : -10°C à +40°C, Alimentation 230 V~, 50 Hz
Mecanisme pour interrupteur 1 bouton va et vien
AJAX
Interrupteur intelligent va et vient, Portée 1100m, Température de fonctionnement : -10°C à +40°C, Alimentation 230 V~, 50 Hz
Plaque blanche pour prise encastrée intelligente OUTLETCORETYPEE
AJAX
Plaque de finition avant (82,3mm X 82,3mm) et couvercle de prise couleur blanche pour prise éléctrique commandée encastrée intelligente OUTLETCORETYPEE
Prise nue encastrée intelligente sans fil, (prévoir facade SOLOCOVER).
AJAX
Prise nue encastrée intelligente sans fil avec contrôle de la consommation d'énergie, commande à distance via appli, 230V 50Hz, consomation 3kW, (prévoir facade SOLOCOVER).