Commande et automatisme filaire Beg Commande et automatisme filaire Beg (29 produits)


DA64-230/KNX REG passerelle entre le BUS KNX et le BUS DALI
BEG
DA64-230/KNX REG passerelle entre le BUS KNX et le BUS DALI tension: 230 V AC-15/+10% 50 / 60 Hz dimensions: (4TE) 90 x 72 x 64 mm puissance interne: 0,9-6 W niveau de protection: IP20 / Classe I absorption de courant: 5,5 mA
SA4-230 / 16 / H / KNXs REG-Actionneur de commutation KNX Secure
BEG
SA4-230 / 16 / H / KNXs REG-Actionneur de commutation pour commutation de charges
LK-IP/KNXs REG BEG 90403 LK-IP/KNXs REG routeur KNX Secure IP
BEG
LK-IP/KNXs REG BEG 90403 LK-IP/KNXs permet le transfert (routage) sécurisé de télégrammes entre différentes lignes via un réseau local (IP, Ethernet) et permet de coupler une communication non sécurisée sur une ligne KNX TP à un réseau IP
LAN-IF/KNXs REG BEG 90404 LAN-IF/KNXs REG interface KNX Secure IP
BEG
LAN-IF/KNXs REG BEG 90404 LAN-IF/KNXs REG interface KNX IP BEG 90404 LAN-IF/KNXs REG interface KNX IP
DIM4-230/UNI/250/H/KNX REG commutation variation incandescentes, halogènes-HV
BEG
DIM4-230/UNI/250/H/KNX REG commutation variation incandescentes, halogènes-HV Tension: 230 V AC 50 / 60 Hz dimensions: (8TE) 90 x 144 x 64 mm absorption de courant: 5 mA typique 20 mA max éléments pour visualisation: 1 x LED rouge
PB6-KNX-ST module 6 boutons poussoir pour KNX
BEG
PB6-KNX-ST module 6 boutons poussoir pour KNX dispositif d'entrée binaire (bouton poussoir multi-point) pour utilisation dans des boîtes d'encastrement de 60 mm programmation via ETS
PB4-KNX-ST module 4 boutons poussoir pour KNX
BEG
PB4-KNX-ST Module 4 boutons poussoir pour KNX dispositif d'entrée binaire (bouton poussoir multi-point) pour utilisation dans des boîtes d'encastrement de 60 mm programmation via ETS
SA4-230/16/H/EM/ KNX REG BEG 90139 module électronique
BEG
SA4-230/16/H/EM/ KNX REG BEG 90139 module électronique BEG 90139 SA4-230 / 16 / H / EM / KNX REG module électronique
WS-VOC-HVAC-KNX régulateur de température et capteur COV KNX avec cadre blanc
BEG
WS-VOC-HVAC-KNX régulateur de température et capteur COV/KNX avec cadre blanc tension: par BUS KNX dimensions: 55 x 55 x 25 mm absorption de courant: 12 mA éléments pour visualisation: 1 x affichage du mode normal/adressage rouge
SBA4-230 / 10 / H / KNX REG actionneurs de stores KNX 4 ch.
BEG
SBA4-230 / 10 / H / KNX REG actionneurs de stores KNX 4 ch. chaque sortie est commutée via un relais monostable et peut être actionné manuellement via touches placées sur l'actionneur chaque canal est programmable individuellement
Virtual Interface STATION-Serveur pour la visualisation à distance KNX
BEG
Virtual Interface STATION-Serveur pour la visualisation et la commande à distance des systèmes KNX
PB2-KNX-ST Module 2 boutons poussoir pour KNX
BEG
PB2-KNX-ST module 2 boutons poussoir pour KNX dispositif d'entrée binaire (bouton poussoir multi-point) pour utilisation dans des boîtes d'encastrement de 60 mm programmation via ETS
PB8-KNX-ST module 8 boutons poussoir pour KNX
BEG
PB8-KNX-ST module 8 boutons poussoir pour KNX module 8 boutons poussoir pour KNX
SA8-230/16/H/KNX REG actionneur de commutation pour commutation de charges
BEG
SA8-230/16/H/KNX REG actionneur de commutation pour commutation de charges tension: par BUS KNX dimensions: (8TE) 90 x 144 x 64 mm absorption de courant: 5mA typique 20mA max niveau de protection: IP20 / Classe II
DIM4-230 / 1-10V /16 /H /KNX REG actionneur variateur
BEG
DIM4-230 / 1-10V /16 /H /KNX REG actionneur variateur pour commuter et faire varier l'intensité lumineuse des lampes fluorescentes équipées de ballasts électroniques 1-10V
LK-TP/KNXs REG grey Coupleur de ligne KNX Secure TP dans un design compact
BEG
LK-TP/KNXs REG grey Coupleur de ligne KNX TP dans un design compact. Il connecte deux segments KNX via une paire torsadée.
USB-C-IF/KNX REG Interface de données
BEG
USB-C-IF/KNX REG Interface de données USB-C et interface de programmation entre le PC/ordinateur portable et le bus KNX
BIA4-KNXs REG-Entrée binaire compacte à 4 canaux KNX Secure
BEG
BIA4-KNXs REG Entrée binaire compacte à 4 canaux pour la commande de luminaires, de stores, etc.
SA8-230 / 16 / H / KNXs REG-Actionneur de commutation KNX Secure
BEG
SA8-230 / 16 / H / KNXs REG-Actionneur de commutation pour commutation de charges
USB-Stick-IF/KNX Interface de données
BEG
USB-Stick-IF/KNX Interface de données et de programmation entre le PC/ordinateur portable et le bus KNX
SA12-230 / 16 / H / KNXs REG-Actionneur de commutation KNX Secure
BEG
SA12-230 / 16 / H / KNXs REG-Actionneur de commutation pour commutation de charges
BIP4-KNXs REG-Entrée binaire compacte à 4 canaux KNX Secure
BEG
BIP4-KNXs REG Entrée binaire compacte à 4 canaux pour la commande de luminaires, de stores, etc.
PSN-230 / 1280 / 30 / KNX REG-Alimentation compacte
BEG
PSN-230 / 1280 / 30 / KNX REG-Alimentation compacte pour bus KNX SELV avec inductance intégrée
LK-RF/KNXs KNX-RF-TP Coupleur Media (sans fil) KNX Secure Ready
BEG
LK-RF/KNXs KNX-RF-TP Coupleur Media (sans fil) KNX Secure Ready Boîtier compact encastré