Compteur d'énergie Mci Coupatan Compteur d'énergie Mci Coupatan (155 produits)


CONTAX D TRI 80A LCD : compteur électrique tétra 3x80A, affichage LCD
MCI COUPATAN
CONTAX D TRI 80A LCD : compteur de kWh tétra à branchement direct 3x80A. Boîtier modulaire largeur 4,5 modules. Affichage LCD. Avec émetteur d'impulsions.
CONTAX 80A RAZ : compteur électrique monophasé 80A avec remise à zéro
MCI COUPATAN
CONTAX 80A RAZ : compteur de kWh et compteur partiel avec RAZ. Réseau monophasé, branchement direct 80A. Boîtier modulaire largeur 2 modules. Avec émetteur d'impulsions 1000/kWh.
Compteur électrique monophasé 40A  LCD
MCI COUPATAN
Contax 40A LCD : compteur de kWh monophasé 40A à branchement direct. Boîtier modulaire largeur 1 module, affichage lcd, émetteur d'impulsions 1000/kWh.
CONTAX 40A MECA : compteur électrique monophasé 40A à affichage mécanique
MCI COUPATAN
CONTAX 40A MECA : compteur de kWh monophasé 40A à branchement direct. Boîtier modulaire largeur 1 module. Affichage mécanique. Avec émetteur d'impulsions 1000/kWh.
CONTAX S TRI : compteur électrique tétra à raccorder sur TI 5A
MCI COUPATAN
CONTAX S TRI : compteur mono ou triphasé¿ 4 fils, totalisateur de kWh sans RAZ. Raccordement sur TI 5A. Affichage LCD. Boîtier modulaire largeur 4,5 modules. Avec émetteur d'impulsions.
CONTAX D TRI 80A MID : compteur électrique tétra 3x80A, agréé MID
MCI COUPATAN
CONTAX D TRI 80A MID : compteur de kWh tétra agréé MID, à branchement direct 3x80A. Boîtier modulaire largeur 4,5 modules. Affichage LCD. Avec émetteur d'impulsions.
Transformateur d'intensité monophasé ouvrant CTS036 250/5A, sorties fils 1m
MCI COUPATAN
CTS036 250/5A : transformateur d'intensité monophasé ouvrant à clipser. Pour Câble D= maxi 36 mm. Sortie 2 fils longueur 1 m.
Transformateur d'intensité monophasé ouvrant CTS036 400/5A, sorties fils 1m
MCI COUPATAN
CTS036 400/5A : transformateur d'intensité monophasé ouvrant à clipser. Pour Câble D= maxi 36 mm. Sortie 2 fils longueur 1 m.
CONTAX MID 40A LCD : compteur électrique monophasé 40A, agréé MID, affichage LCD
MCI COUPATAN
CONTAX MID 40A LCD : compteur de kWh monophasé40A à branchement direct .Agréé MID. Boîtier modulaire largeur 1 module. Affichage LCD. Avec émetteur d'impulsions 1000/kWh.
Transformateur d'intensité monophasé ouvrant CTS024 100/5A, sorties fils 1m
MCI COUPATAN
CTS024 100/5A : transformateur d'intensité monophasé ouvrant à clipser. Pour Câble D= maxi 24 mm. Sortie 2 fils longueur 1 m.
CONTAX 1M MUL 100A MID : compteur monophasé MID 100A, multi-mesure, com Modbus
MCI COUPATAN
CONTAX 1M MUL 100A MID : compteur multi-mesure monophasé agréé MID à branchement direct 100A. Communication Modbus. Boîtier modulaire largeur 1 module. Affichage LCD.
Transformateur d'intensité monophasé ouvrant MCT16 100/1A, sorties fils 2m
MCI COUPATAN
MCT16 100/1A : transformateur d'intensité monophasé ouvrant à clipser. Pour Câble D= maxi 16 mm. Sortie 2 fils longueur 2 m, section 0,75 mm².
CPT KWH MONO RI-D35-100 : compteur monophasé MID 100A, multi-mesure, com Modbus
MCI COUPATAN
CPT KWH MONO RI-D35-100 : compteur multi-mesure monophasé agréé MID à branchement direct 100A. Communication Modbus. Boîtier modulaire largeur 1 module. Affichage LCD.
Transformateur d'intensité monophasé ouvrant CTS812 1600/5A
MCI COUPATAN
CTS812 1600/5A : transformateur d'intensité monophasé ouvrant. Fixation saillie ou sur barre. Pour barre avec ouverture maxi de 120x80mm. Raccordement par bornes à vis.
Transformateur d'intensité monophasé fermé CT070 250/5A
MCI COUPATAN
CT070 250/5A : transformateur d'intensité monophasé fermé. Fixation Rail Din, saillie ou sur conducteur. Pour câble D= max 28mm. ou barre dim max : 41x11 ou 31x13mm. Raccordement par bornes à vis.
Transformateur d'intensité monophasé ouvrant CTS580 300/5A
MCI COUPATAN
CTS580 300/5A : transformateur d'intensité monophasé ouvrant. Fixation saillie ou sur barre. Pour barre avec ouverture maxi de 50x80mm. Raccordement par bornes à vis.
Transformateur d'intensité triphasé fermé TAS240 200/5A
MCI COUPATAN
TAS240 200/5A : transformateur d'intensité triphasé fermé. Fixation saillie. Ouverture pour conducteur de chaque phase 15,5x30mm. Raccordement par bornes à vis.
ZMG416 PROG : compteur tétra agréé MID, à raccorder sur TI 5A
MCI COUPATAN
ZMG416 PROG : compteur triphasé 'PME-PMI', tarifs vert ou jaune, Branchement sur TI/5A, agréé MID. Livré non programmé.
Transformateur d'intensité monophasé ouvrant CTS024 200/5A, sorties fils 1m
MCI COUPATAN
CTS024 200/5A : transformateur d'intensité monophasé ouvrant à clipser. Pour Câble D= maxi 24 mm. Sortie 2 fils longueur 1 m.
Transformateur d'intensité monophasé ouvrant CTS024 250/5A, sorties fils 1m
MCI COUPATAN
CTS024 250/5A : transformateur d'intensité monophasé ouvrant à clipser. Pour Câble D= maxi 24 mm. Sortie 2 fils longueur 1 m.
RI-F200 : centrale de mesure encastrable 96x96mm, com Modbus, à raccorder sur TI
MCI COUPATAN
RI-F200 : centrale de mesure pour réseaux mono, bi ou triphasé 3 et 4 fils. Boîtier encastré dans découpe 92x92 mm. Raccordement sur TI 1 ou 5A et sur TT 100 à 500 Vca.
Transformateur d'intensité monophasé ouvrant CTS580 400/5A
MCI COUPATAN
CTS580 400/5A : transformateur d'intensité monophasé ouvrant. Fixation saillie ou sur barre. Pour barre avec ouverture maxi de 50x80mm. Raccordement par bornes à vis.
Transformateur d'intensité monophasé ouvrant CTS580 1000/5A
MCI COUPATAN
CTS580 1000/5A : transformateur d'intensité monophasé ouvrant. Fixation saillie ou sur barre. Pour barre avec ouverture maxi de 50x80mm. Raccordement par bornes à vis.
Transformateur d'intensité monophasé fermé CT050 100/5A
MCI COUPATAN
CT050 100/5A : transformateur d'intensité monophasé fermé. Fixation Rail DIN ou saillie. Pour câble D= maxi 21mm. Raccordement par bornes à vis.