Conduit métal MRL OBO Bettermann France Conduit métal MRL OBO Bettermann France (280 produits)


Tube acier fileté SM20W G/M20x1,5,3000/EZ
OBO BETTERMANN FRANCE
Tube acier fileté SM20W G/M20x1,5,3000/EZ Acier, St / galvanisé, EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Tube acier fileté SM25W G/M25x1,5,3000/EZ
OBO BETTERMANN FRANCE
Tube acier fileté SM25W G/M25x1,5,3000/EZ Acier, St / galvanisé, EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Tube acier non fileté S25W FT/D=25, 3000mm/GAC
OBO BETTERMANN FRANCE
Tube acier non fileté S25W FT/D=25, 3000mm/GAC Acier, St / galvanisé à chaud par trempage, DIN EN ISO 1461
Tube acier inox non fileté S25W A2/D=25, 3000mm/Inox V2A
OBO BETTERMANN FRANCE
Tube acier inox non fileté S25W A2/D=25, 3000mm/Inox V2A / Acier inoxydable 1.4301, V2A, 1.4301/ nu, traité
Tube acier inox non fileté S20W A2/D=20, 3000mm/Inox V2A
OBO BETTERMANN FRANCE
Tube acier inox non fileté S20W A2/D=20, 3000mm/Inox V2A / Acier inoxydable 1.4301, V2A, 1.4301/ nu, traité
Tube acier non fileté S25W G/D=25, 3000mm/EZ
OBO BETTERMANN FRANCE
Tube acier non fileté S25W G/D=25, 3000mm/EZ Acier, St / galvanisé, EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Tube acier non fileté S20W G/D=20, 3000mm/EZ
OBO BETTERMANN FRANCE
Tube acier non fileté S20W G/D=20, 3000mm/EZ Acier, St / galvanisé, EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Tube acier fileté SM25W FT/M25, 3000mm/GAC
OBO BETTERMANN FRANCE
Tube acier fileté SM25W FT/M25, 3000mm/GAC Acier, St / galvanisé à chaud par trempage, DIN EN ISO 1461
Tube acier inox non fileté S32W A2/D=32, 3000mm/Inox V2A
OBO BETTERMANN FRANCE
Tube acier inox non fileté S32W A2/D=32, 3000mm/Inox V2A / Acier inoxydable 1.4301, V2A, 1.4301/ nu, traité
Manchon tube acier Inox SV20W A4/D=20mm/Inox V4A
OBO BETTERMANN FRANCE
Manchon tube acier Inox SV20W A4/D=20mm/Inox V4A / Acier inoxydable 1.4571, V4A, 1.4571/ nu, traité
Douille terminale double coque 129 TB M25/M25/PE
OBO BETTERMANN FRANCE
Douille terminale double coque 129 TB M25/M25/PE Polyéthylène, PE / gris clair / RAL 7035
Tube acier non fileté S20W FT/D=20, 3000mm/GAC
OBO BETTERMANN FRANCE
Tube acier non fileté S20W FT/D=20, 3000mm/GAC Acier, St / galvanisé à chaud par trempage, DIN EN ISO 1461
Tube acier non fileté S32W G/D=32, 3000mm/EZ
OBO BETTERMANN FRANCE
Tube acier non fileté S32W G/D=32, 3000mm/EZ Acier, St / galvanisé, EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Manchon tube acier Inox SV25W A4/D=25mm/Inox V4A
OBO BETTERMANN FRANCE
Manchon tube acier Inox SV25W A4/D=25mm/Inox V4A / Acier inoxydable 1.4571, V4A, 1.4571/ nu, traité
Tube acier fileté SM20W SW/M20, 3000mm/Epoxy PES50
OBO BETTERMANN FRANCE
Tube acier fileté SM20W SW/M20, 3000mm/Epoxy PES50 Acier, St / PES50 - Polyester / époxy / noir profond / RAL 9005
Douille terminale double coque 129 TB M20/M20/PE
OBO BETTERMANN FRANCE
Douille terminale double coque 129 TB M20/M20/PE Polyéthylène, PE / gris clair / RAL 7035
Douille terminale double coque 129 TB M40/M40/PE
OBO BETTERMANN FRANCE
Douille terminale double coque 129 TB M40/M40/PE Polyéthylène, PE / gris clair / RAL 7035
Tube acier fileté SM25W SW/M25, 3000mm/Epoxy PES50
OBO BETTERMANN FRANCE
Tube acier fileté SM25W SW/M25, 3000mm/Epoxy PES50 Acier, St / PES50 - Polyester / époxy / noir profond / RAL 9005
Douille terminale double coque 129 TB M32/M32/PE
OBO BETTERMANN FRANCE
Douille terminale double coque 129 TB M32/M32/PE Polyéthylène, PE / gris clair / RAL 7035
Manchon tube acier non fileté SV25W G/D=25mm/EZ
OBO BETTERMANN FRANCE
Manchon tube acier non fileté SV25W G/D=25mm/EZ Acier, St / galvanisé, EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Tube Quick-Pipe M20 Chlorure de polyvinyle gris clair RAL 7035
OBO BETTERMANN FRANCE
Tube Quick-Pipe M20 Chlorure de polyvinyle gris clair RAL 7035 Chlorure de polyvinyle, PVC / gris clair / RAL 7035
Manchon tube acier non fileté SV20W G/D=20mm/EZ
OBO BETTERMANN FRANCE
Manchon tube acier non fileté SV20W G/D=20mm/EZ Acier, St / galvanisé, EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Tube Quick-Pipe M32 Chlorure de polyvinyle gris clair RAL 7035
OBO BETTERMANN FRANCE
Tube Quick-Pipe M32 Chlorure de polyvinyle gris clair RAL 7035 Chlorure de polyvinyle, PVC / gris clair / RAL 7035