Nourrice et équipement de bureau Bachmann Nourrice et équipement de bureau Bachmann (586 produits)


TETRA FUSION  4 PC + 1 GST + 4 vides  cache  profondeur 7 mmcadre plastique
BACHMANN
TETRA FUSION - 4 prises + 1 GST + 4 vides - cache - profondeur 7 mm - avec cadre plastique
SERVICEBOX  2xPC + 1xvide Couvercle en acier inoxydable   (45 x 45mm)
BACHMANN
SERVICEBOX 3.0 - Couvercle en acier inoxydable - 2 x PC + 1 x vide (découpe 45 x 45 mm)
TETRA FUSION  4 PC + 1 GST + 4 vides  Cache inox  Prof 15 mm  Avec cadre
BACHMANN
TETRA FUSION - 4 prises + 1 GST + 4 vides - Cache inox - Profondeur 15 mm - Avec cadre
VELOX   Couvercle à charnière en acier inoxydable V15  4xPC + 4x vide
BACHMANN
VELOX - Couvercle à charnière en acier inoxydable V15 - 4xPC + 4x vide (découpe 45x45mm)
Passage en aluminium, longueur 1m pour sol lisse
BACHMANN
Passage en aluminium, longueur 1m pour sol lisse Connexion possible au passe câble Emballage carton
SERVICEBOX 2xPC 1xvide Plancher surélevé 0,5m GST Couvercle en acier inoxydable
BACHMANN
SERVICEBOX Boîte de sol pour plancher surélevés 2x PC - Plug and play with 0,5m GST 1x vide 45x45mm Couvercle en acier inoxydable
SERVICEBOX 1xPC Plancher surélevé 0,5m GST Couvercle en acier inoxydable
BACHMANN
SERVICEBOX Boîte de sol pour plancher surélevés 1x PC - Plug and play with 0,5m GST Couvercle en acier inoxydable
SERVICEBOX 2xPC Plancher surélevé 0,5m GST Couvercle en acier inoxydable
BACHMANN
SERVICEBOX Boîte de sol pour plancher surélevés 2x PC - Plug and play with 0,5m GST Couvercle en acier inoxydable
DESK2 Bloc multiprise Noir avec obturateur 2xUTE prises 35° noir 1xUSB A&C 22W C
BACHMANN
DESK2 Bloc multiprise Noir avec obturateur 2xUTE prises 35° noir 1xUSB A&C 22W Chargeur, Alim 0,2m H05VV-F3G1,5mm² noir avec fiche ISV 3P incl. supports de montage Logo Bachmann emballé dans un carton
LOOP IN CHARGE noir 1xPrise France 1xUSB A/C 22W 1xpassage de câble câble 2,0m
BACHMANN
LOOP IN CHARGE Couleur: noir similaire RAL9005 1xPrise France UTE 90° noir 1xUSB A/C 22W 1xpassage de câble câble d'alimentation: 2,0m H05VV-F3G1,5mm² noir avec fiche coudée à contact de protection avec logo BACHMANN emballé dans un carton
Custom Modul équipé d'une prise USB A/C 22W, entrée de courant: 0,2m ISV 3P
BACHMANN
Custom Modul équipé d'une prise USB A/C, Prise A femelle :5Vdc/3,0A, 9Vdc/2,0A, 12Vdc/1,5A, Prise C : 5Vdc/3,0A, 9Vdc/2,3A, 15Vdc/1,5A, Prise C+A : 5V/3,5A, entrée de courant : 0,2m ISV 3P, emballé dans un sac en polyéthylène
CONI Cadre d'encastrement pour taille 3 modules en acier laqué noir RAL9005
BACHMANN
CONI Cadre d'encastrement pour taille 3 modules Boîtier et couvercle en acier laqué noir RAL9005 Couvercle rabattable avec butée de fin de course et point d'arrêt, barrette à brosses noire, Logement pour insert multiprise avec fixation
HDMI 2.0 Keystone Module Prise Prise noir Transfert vers la résolution 3840x216
BACHMANN
HDMI 2.0 Keystone Module Prise Prise noir Transfert vers la résolution 3840x216 (UHD / 4K) possible
Support dÉangle DESK version standard de 50 mm max., Aluminium anodisé
BACHMANN
Support dÉangle DESK version standard de 50 mm max., Aluminium anodisé, épaisseur du matériau env. 9 mm Contenu :, 2 étriers de fixation en profilé d'aluminium anodisé, 2 vis à six pans creux M5 x 60 mm
LOOP IN CHARGE blanc 1xPrise France 1xUSB A/C 22W 1xpassage de câble câble 2,0m
BACHMANN
LOOP IN CHARGE Couleur blanc similaire RAL9010 1xPrise France UTE 90° blanc 1xUSB A/C 22W 1xpassage de câble câble d'alimentation 2,0m H05VV-F3G1,5mm² blanc avec fiche coudée à contact de protection avec logo BACHMANN emballé dans un carton
STEP BASE 4 prises UTE, ISV 3P, Profilé en plastique
BACHMANN
STEP BASE 4 prises UTE, ISV 3P, Profilé en plastique gris clair, prises noires, Entrée de courant : fiche mâle ISV 3Pi3, sortie de courant : fiche femelle ISV 3Pi3
Multiple DESK Alu 4xPrise France entrée / sortie ISV 3P sans câble, sans équerre
BACHMANN
Bloc multiple DESK Aluminium 4xPrise France avec protection renforcée contre les contacts accidentels entrée / sortie de courant: ISV 3P noir sans câble d'alimentation, sans équerre de fixation (à commander séparément) Enballage dans carton
Multiprise CONI 2xUTE 1xCM noir câble 0,2m avec connecteur rapide 3 pôles + logo
BACHMANN
Bloc multiprise CONI aluminium 2xUTE prise France noire protection accrue contre les contacts accidentels 1xCustom Module vide entrée de courant: 0,2m H05VV-F 3G1,5mm² avec connecteur rapide 3 pôles avec logo BACHMANN emballé dans un carton
Module aveugle, Noir, Épaisseur du matériau 1,8 mm livrés avec 2 vis T6
BACHMANN
Module aveugle, Noir, Épaisseur du matériau 1,8 mm livrés avec 2 vis six pans creux T6