Contre-écrou, laiton nickelé, PG 48

Main media

Caractéristiques principales

  • taille de filetages métrique/PG 48
  • Matériau métal

Contre-écrou, laiton nickelé, PG 48

 
 

Détails du produit

Sealtite

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contre-écrou pour presse-étoupe

type de filetage

PG

taille de filetages métrique/PG

48

Qualité du matériau

autre

Matériau

métal

avec raccordement de mise à la terre

Non

Traitement de surface

nickelé

renforcé en fibre de verre

Non

résistant aux chocs

Oui

forme

hexagonal

Couleur

autre

Sans halogène

Oui

Info produit

Gamme

Sealtite

Multiple de vente

1

Code Douane

74153300

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.