Gaine pour environnement agressif et spécifique Gaine pour environnement agressif et spécifique (3431 produits)


MOULDED BLK NYLON Y PIECE
ABB THOMAS & BETTS
Raccord de conduit articulé en Y. Grosseur de conduit A : 28 NC/23 NW, conduit B : 28 NC/23 NW, conduit C : 20 NC/17 NW. Température de fonctionnement -40 à 120 degrés Celsius. Très haute protection UV, polyamide (nylon), noir.
Y-PIECE BLACK
ABB THOMAS & BETTS
Raccord de conduit articulé en Y. Grosseur de conduit A : 28 NC/23 NW, conduit B : 28 NC/23 NW, conduit C : 28 NC/23 NW. Température de fonctionnement -40 à 120 degrés Celsius. Très haute protection UV, polyamide (nylon), noir.
STAINLESS STEEL CONDUIT 3MM INNER D
ABB THOMAS & BETTS
Very Flexible Small Bore Conduit Nominal Conduit Size 5mm Outside Diameter 5.1mm Inside Diameter 3.3mm Static Bend Radius 20mm Reel Length 20 Meters IP40 Rating Uncovered 304 Stainless Steel Metallic
Racc. Stand. 45°, Fixe, Lait. nick., PG 36 - Gaine SEALTITE 1.1/4'
ANAMET
Raccord 45°, Type Standard, Fixe, Laiton nickelé, UL/CSA, PG 36 - Gaine SEALTITE 1.1/4'
Racc. Comp. droit, Fixe, Lait. nick., M20x1,5 - Gaine SEALTITE 1/2'
ANAMET
Raccord droit, Type Compact, Fixe, Laiton nickelé, UL/CSA, ISO M20x1,5 - Gaine SEALTITE 1/2'
Gaine HFX-V0, Gamme SEALTITE, Acier galva./TPU, Noire -1/2' -30 m
ANAMET
Gaine HFX-V0, Gamme SEALTITE, Acier galvanisé recouvert TPU, Sans halogènes, Noire -1/2' -30 m
Fourreau HIPROJACKET INDUS, H.T., Rouge, D=25 mm -30 m
ANAMET
Fourreau HIPROJACKET INDUS, Protection Hautes Températures, Fibres de verre/Silicone, Rouge, D=25 mm -30 m
Fourreau HIPROJACKET AERO, H.T., Rouge, D=22 mm -30 m
ANAMET
Fourreau HIPROJACKET AERO, Protection Hautes Températures, Fibres de verre/Silicone, Rouge, D=22 mm -30 m