Réducteur, Laiton nickelé, M50 x 1,5 - M40 x 1,5

Main media

Détails du produit

Sealtite

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Adaptateur pour gaine de protection

dimension du filetage extérieur (en mètre)

1.5

dimension du filetage métrique, filetage intérieur

1.5

avec filetage extérieur

Oui

délestage de traction CEM

Non

température d'utilisation

-70...260 °C

Matière

laiton

Qualité du matériau

autre

serre cable

Non

longueur totale

15 mm

type raccordement 2

raccord à écrou

type raccordement 1

raccord à écrou

Traitement de surface

nickelé

Diamètre

55 mm

Modèle type

droit

Info produit

Gamme

Sealtite

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.