Fourreau THERMOJACKET S, H.T., Couleur Or, N°6 (8-15mm)- 15 m

Main media

Fourreau THERMOJACKET S, Hautes températures, Fibres de verre enduites, Couleur Or, N°6 (8-15mm)- 15 m

 
 

Détails du produit

Thermo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine tressée

ouvert (possibilité de montage ultérieur)

Non

diamètre du faisceau

8...15 mm

diamètre nominal

6 mm

Matériau

autre

protection contre l'incendie selon UL 94

autre

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

autre

Sans halogène

Oui

Info produit

Multiple de vente

15

Code Douane

85461000

Gamme

Thermo

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.