Gaine NMUA, Gamme SEALTITE, PVC avec spirale PVC, Grise, UL/CSA -3/4' -30 m

Main media

Gaine NMUA, Gamme SEALTITE, PVC avec spirale PVC, Grise, UL/CSA -3/4' -30 m

 
 

Détails du produit

Sealtite

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine de protection plastique

homologation selon DIN EN 61386-23

Oui

Classe de protection (IP)

IP67

diamètre nominal en pouces

3/4 pouce

diamètre nominal

21 mm

résistance à la traction

1000 N

poli à l'extérieur

Oui

Matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

flexibilité

flexible

poli à l'intérieur

Oui

matériau de l'hélice

hélice en plastique rigide

matériau d’enrobage

sans gaine

rayon de courbure, statique

130 mm

température d'utilisation

-20...80 °C

résistance à la compression

1250 N

diamètre intérieur

21.1 mm

Sans halogène

Non

Diamètre

26 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

30

Code Douane

39173900

Gamme

Sealtite

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.