Gaine tressée métallique HEGEPEMIP-VG diamètre 10 mm

Main media
ICON

Gaine tressée métallique flexible pour protection électromagnétique en rouleau, Cuivre étamé, pour applications militaires, toron mini 13.0 mm, toron maxi 17.5 mm, conditionnement par 250 mètres

 
 

Détails du produit

La gaine tressée HEGEMIP-VG a été conçue pour fournir une protection électromagnétique dans l'industrie militaire.
Excellente protection électromagnétique
Extrêmement flexible, expansible et facile à mettre en œuvre
Convient particulièrement aux applications en mouvement dans des espaces restreints
Le tube plastique à l'intérieur permet d'éviter toute déformation et une insertion plus facile des câbles
Protection à l'abrasion supérieure
La gaine est en conformité avec la norme VG 96936-10 / Type A

Helagaine

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine tressée

approuvé selon DIN 5510

Non

ouvert (possibilité de montage ultérieur)

Non

diamètre du faisceau

13...13 mm

protection contre l'incendie selon UL 94

V2

Qualité du matériau

autre

Couleur

multicolore

Info produit

Multiple de vente

250

Code Douane

74130000

Gamme

Helagaine

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.