Gaine tressée métallique HEGEPEMIP diamètre 16 mm

Main media
ICON

Gaine tressée métallique flexible pour protection électromagnétique en rouleau, Cuivre étamé / Polyester, toron mini 14.0 mm, toron maxi 20.0 mm, conditionnement par 100 mètres

 
 

Détails du produit

La gaine tressée Helagaine HEGEMIP est destinée à la protection des composants électroniques sensibles dans les équipements électriques, les machines, les installations de télécommunications, le secteur militaire et automobile.
Excellente protection électromagnétique
Extrêmement flexible, expansible et facile à mettre en œuvre
Pas de pincements ou de ruptures, même courbé à 90°
Protection à l'abrasion supérieure
Convient particulièrement aux applications en mouvement dans des espaces restreints
Le tube plastique à l'intérieur permet d'éviter toute déformation et une insertion plus facile des câbles
Répond aux exigences de l'IEC CISPR25 sur les perturbations radio dans les véhicules roulants et les bateaux

Helagaine

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine tressée

ouvert (possibilité de montage ultérieur)

Non

diamètre du faisceau

14...14 mm

diamètre nominal

16 mm

Matériau

cuivre

protection contre l'incendie selon UL 94

V2

Qualité du matériau

polyester

Traitement de surface

étamé

Sans halogène

Oui

Couleur

multicolore

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

74130000

Gamme

Helagaine

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.