Gaine tressée métallique HEGEPEMIP diamètre 18 mm

Main media
ICON

Gaine tressée métallique flexible pour protection électromagnétique en rouleau, Cuivre étamé / Polyester, toron mini 16.0 mm, toron maxi 22.0 mm, conditionnement par 50 mètres

 
 

Détails du produit

La gaine tressée Helagaine HEGEMIP est destinée à la protection des composants électroniques sensibles dans les machines, les équipements militaires et l'industrie automobile.
Excellente protection électromagnétique
Extrêmement flexible, expansible et facile à mettre en œuvre
Pas de pincements ou de ruptures, même courbé à 90°
Protection à l'abrasion supérieure
Convient particulièrement aux applications en mouvement dans des espaces restreints
Le tube plastique à l'intérieur permet d'éviter toute déformation et une insertion plus facile des câbles
Répond aux exigences de l'IEC CISPR25 sur les perturbations radio dans les véhicules roulants et les bateaux

Helagaine

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine tressée

ouvert (possibilité de montage ultérieur)

Non

diamètre du faisceau

16...16 mm

diamètre nominal

18 mm

Matériau

cuivre

protection contre l'incendie selon UL 94

V2

Qualité du matériau

polyester

Traitement de surface

étamé

Sans halogène

Oui

Couleur

multicolore

Info produit

Multiple de vente

50

Code Douane

74130000

Gamme

Helagaine

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.