Racc. Stand. 90DEG, Fixe, Inox 304, M25x1,5 - Gaine SEALTITE 3/4'

Main media

Caractéristiques principales

  • taille du raccordement fileté M25 x 1,5
  • diamètre nominal 18.5 mm
  • Modèle type angle 90°

Raccord 90DEG, Type Standard, Fixe, Inox 304, UL/CSA, ISO M25x1,5 - Gaine SEALTITE 3/4'

 
 

Détails du produit

Sealtite

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sealtite

Multiple de vente

1

Code Douane

73072910

Raccord vissé pour gaine de protection métallique

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier

filetage

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23

Oui

taille du raccordement fileté

M25 x 1,5

avec raccordement de mise à la terre

Non

diamètre nominal en pouces

3/4 pouce

diamètre nominal

18.5 mm

nombre d'entrées

1

plus grand diamètre externe du tuyau

26.4 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL

Oui

classe de protection (IP), dépendant du tuyau

40...67

en une pièce

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA

Oui

hauteur totale

62 mm

plus petit diamètre intérieur du tuyau

18.5 mm

type de filetage

métrique

filetage rotatif

Non

température d'utilisation

-45...105 °C

Matière

acier inoxydable (inox)

type de construction

filetage extérieur

longueur totale

66 mm

longueur de filetage

15 mm

Traitement de surface

non traité

Modèle type

angle 90°

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.