Frette spiralée PA6 V0 Couleur noire Diamètre 16 mm

Main media

Frette spiralée en Polyamide 6 V0, Noir, toron mini 20.0 mm, toron maxi 150.0 mm, conditionnement par 30 mètres

 
 

Détails du produit

Grâce à ses excellentes propriétés de retardateur de flamme, la frette spiralée SBPAV0 est particulièrement adaptée aux industries ferroviaire et aéronautique ainsi que pour les bâtiments publics.
Organise et protège les câbles et les gaines
Auto-extinguible selon l'UL94 V0
Très bonne protection contre l'abrasion
Idéal pour du rétro-fitting
Dérivation de câbles possible en n'importe quel point
Large panel de tailles

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

30

Code Douane

39269097

Tube de regroupement de câbles

largeur d'hélice

16 mm

diamètre du faisceau

20...150 mm

propriétés de protection contre l'incendie

conformément à UL94 V0

température de fonctionnement à court terme

130 °C

transparent

Non

diamètre nominal

16 mm

température de fonctionnement

-40...95 °C

Matériau

plastique

Qualité du matériau

polyamide ignifuge

épaisseur de paroi

1.2 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

tuyau spiralé

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.