Gaine spiralée D= 19 mm 10 m transparente sans halogène

Main media

Gaine spiralée D= 19 mm 10 m transparente pour la protection, le maintien et le rangement des câbles, en polyéthylène. Avantage : sans halogène.

 
 

Détails du produit

Gaine spiralée Ø 19 mm 10 m transparente Pour la protection, le maintien et le rangement des câbles. Polyéthylène. Sans halogène.

La gamme de gaines spiralées BizLine, noires ou transparentes, pour des câbles protégés et bien rangés !

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Tube de regroupement de câbles

diamètre du faisceau

19...19 mm

transparent

Oui

diamètre nominal

19 mm

Matériau

plastique

Qualité du matériau

polyéthylène (PE)

épaisseur de paroi

1.2 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

tuyau spiralé

Couleur

incolore

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.