Gaine spiralée D= 8 mm 10 m transparente sans halogène

Main media

Gaine spiralée D= 8 mm 10 m transparente pour la protection, le maintien et le rangement des câbles, en polyéthylène. Avantage : sans halogène.

 
 

Détails du produit

Gaine spiralée Ø 8 mm 10 m transparente Pour la protection, le maintien et le rangement des câbles. Polyéthylène. Sans halogène.

La gamme de gaines spiralées BizLine, noires ou transparentes, pour des câbles protégés et bien rangés !

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Tube de regroupement de câbles

diamètre du faisceau

8...8 mm

transparent

Oui

diamètre nominal

8 mm

Matériau

plastique

Qualité du matériau

polyéthylène (PE)

épaisseur de paroi

0.75 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

tuyau spiralé

Couleur

incolore

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.