Gaine tressée D= 16 mm 25 m noire sans halogène

Main media
ICON

Gaine tressée D= 16 mm 25 m noire. Sans halogène. Avantage : souplesse de travail optimale et mémoire de forme minimale. Pratique : indication de fin de bobine à 2 m de la fin.

 
 

Détails du produit

Gaine tressée Ø 16 mm 25 m noire Polyamide 6.6.
Couleur : noir.
Température d'utilisation en continu (°C) : +140.
Température d'utilisation en pointe (°C) : +160.
Température minimum d'utilisation (°C) :
-30.
Auto-extinguible au feu UL94V2.
Agressivité des gaz dégagés (norme UTE C-20453) : inférieure à 20.
Densité : 1.14.
Taux de reprise d'humidité à 23 °C et 50 % d'humidité relative : 2.3 %.
Ø brins (mm) : 0.26.
Conditionnement en boîte carton de 25 m. Sans halogène.
Souplesse de travail optimale et mémoire de forme minimale.
Indication de fin de bobine à 2 m de la fin.

La gamme de gaines tressées BizLine en polyamide assure un travail facilité grâce à une mémoire de forme minimale.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gaine tressée

Convient pour un logement de trois pièces selon le décret n° 87-149 et la loi 96-1107

Non

approuvé selon DIN 5510

Non

ouvert (possibilité de montage ultérieur)

Non

diamètre du faisceau

14...20 mm

diamètre nominal

16 mm

Matériau

plastique

protection contre l'incendie selon UL 94

V2

température d'utilisation

-30...140 °C

Qualité du matériau

polyamide

Traitement de surface

non traité

Sans halogène

Oui

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85442000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.