Cloison profondeur 50mm-Pour goulottes Logix,Logix Universel,Viadis hauteur 50mm

Main media
ICON

Cloison profondeur 50mm - Pour goulottes Logix 45, Logix Universel et Viadis hauteur 50mm

 
 

Détails du produit

Cloison
Fixation par encliquetage
Aluminium
Permet la séparation de différents types de courants (secteur, téléphone, informatique…)
Solidarisation avec le corps de la goulotte (avec présence de « Té » dans le fond) par clipsage

La gamme d'appareillage électrique Logix 45 est spécialement conçue pour se clipper facilement sur les goulottes LOGIX Planet Wattohm. Un système innovant de prise modulaire, adaptable à toutes les installations, et qui permet aux professionnels de gagner du temps. Flexibilité et évolution de l'installation : chaque prise 2P+T peut être assemblée et juxtaposée à une autre prise d'alimentation très facilement, permettant d'en rajouter au fur et à mesure des besoins sans effectuer de travaux. Elle s'adapte au montage en goulotte, en colonne électrique ou en boîte de sol horizontale. Facilité de montage : le raccordement de chaque prise de courant au bloc d'alimentation multiprise se fait sans tournevis, par simple clippage direct grâce au système breveté Normaclip. Le positionnement est ajustable avant le verrouillage qui se fait en 1 seule fois. Sécurité renforcée : le système Normaclip IP4X est garanti anti-introduction, anti-glissement et anti-arrachement. A l'intérieur, 2 borniers orientés permettent l'épanouissement des câbles. Large choix de coloris : Blanc Artic, Noir, Alumic, Rouge, Jaune, Bleu, Vert ainsi qu'en Aluminium, l'appareillage LOGIX permet de repérer facilement les circuits d'alimentation spécifiques.

Logix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Cloison pour goulotte d'installation

traitement antibactérien

Non

adapté à la profondeur de canal

50 mm

IK

autre

Type de fixation

encliquetable

Matériau

aluminium

température d'utilisation

15...60 °C

Longueur

2000 mm

Qualité du matériau

autre

Sans halogène

Oui

Modèle type

1 pli

Couleur

aluminium

Info produit

Gamme

Logix

Multiple de vente

2

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.