Goulotte métallique Goulotte métallique (160 produits)


Couvercle largeur 80mm - Longueur 2m - Pour goulotte Logix Universel Aluminium
PLANET WATTOHM
Couvercle largeur 80mm - Longueur 2m - Pour goulottes Logix Universel Aluminium 85x50mm, 100x50mm, 130x50mm et 190x50mm - Assemblage corps avec couvercle par clipsage - Démontage à l'aide d'un tournevis - Aluminium
Support appareillage Logix-1 poste-Largeur 80mm-Pour Logix Universel aluminium
PLANET WATTOHM
Support appareillage Logix - 1 poste - Largeur 80mm - Pour Logix Universel aluminium - Permet le montage sur goulotte équipé d'un couvercle 80mm de prise au format 45x45mm - Aluminium
Goulotte Logix Universel - 130x50mm - 1 compartiment - Sans couvercle -Aluminium
PLANET WATTOHM
Goulotte d'installation Logix Universel - 130x50mm - 1 compartiment - Fond livré seul (couvercle à commander séparémment) - Cloisonnable à l'aide de cloisons amovibles - Longueur 2m - Aluminium
Goulotte Logix Universel - 85x50mm - 1 compartiment - Sans couvercle -Aluminium
PLANET WATTOHM
Goulotte d'installation Logix Universel - 85x50mm - 1 compartiment - Fond livré seul (couvercle à commander séparémment) - Cloisonnable à l'aide de cloisons amovibles - Longueur 2m - Aluminium
Goulotte Logix 45 - 190x50mm-3 compartiments-fond livré sans couvercle-Aluminium
PLANET WATTOHM
Goulotte d'installation Logix 45 - 190x50mm - 3 compartiments - fond livré seul (3 couvercles à commander séparémment) - Aluminium
Goulotte Logix 45 - 160x50mm-2 compartiments-Fond livré sans couvercle-Aluminium
PLANET WATTOHM
Goulotte d'installation Logix 45 - 160x50mm - 2 compartiments - Fond livré seul (2 couvercles à commander séparémment) - Aluminium
Goulotte Logix Universel - 190x50mm - 2 compartiments - Sans couvercle-Aluminium
PLANET WATTOHM
Goulotte d'installation Logix Universel - 190x50mm - 2 compartiments - Fond livré seul (2 couvercles à commander séparémment) - Cloisonnable à l'aide de cloisons amovibles - Longueur 2m - Aluminium
Support appareillage Logix-3 postes-Largeur 80mm-Pour Logix Universel aluminium
PLANET WATTOHM
Support appareillage Logix - 3 postes - Largeur 80mm - Pour Logix Universel aluminium - Permet le montage sur goulotte équipé d'un couvercle 80mm de prise au format 45x45mm - Aluminium
Support appareillage Logix-2 postes-Largeur 80mm-Pour Logix Universel aluminium
PLANET WATTOHM
Support appareillage Logix - 2 postes - Largeur 80mm - Pour Logix Universel aluminium - Permet le montage sur goulotte équipé d'un couvercle 80mm de prise au format 45x45mm - Aluminium
Joint de couvercle largeur 80mm pour goulotte Logix Universelle Aluminium
PLANET WATTOHM
Joint de couvercle pour goulotte Logix Universelle Aluminium - Largeur 80mm - Permet la jonction bout à bout de deux couvercles 80mm - Blanc
Cloison pour corniche Logix 80x80mm - hauteur 50mm - Aluminium
PLANET WATTOHM
Cloison amovible pour corniche Logix 80x80mm - permet la séparation des différents types de courant électrique : courant fort et courant faible - hauteur 50mm - Aluminium
Angle extérieur pour corniche Logix 80x80mm - PVC couleur Aluminium
PLANET WATTOHM
Angle extérieur pour corniche Logix - dimensions 80x80mm - PVC peint en couleur Aluminium
Angle intérieur 3D pour corniche Logix 80x80mm - PVC couleur Aluminium
PLANET WATTOHM
Angle intérieur 3D pour corniche Logix - dimensions 80x80mm - PVC peint en couleur Aluminium
Dérivation Logix pour moulure DCL 22x12mm-32x12mm-32x15mm-PVC couleur Aluminium
PLANET WATTOHM
Dérivation Logix pour moulure DCL 22x12mm - 32x12mm - 32x15mm - PVC peint en couleur Aluminium
Joint de couvercle pour corniche Logix 80x80-largeur 80mm-PVC couleur Aluminium
PLANET WATTOHM
Joint de couvercle pour corniche Logix 80x80mm - largeur 80mm - PVC peint en couleur Aluminium
Cadre pour montage appareillage sur corniche Logix 80x80-PVC couleur Aluminium
PLANET WATTOHM
Cadre pour montage d'appareillage 45x45mm sur corniche Logix 80x80 - PVC peint en couleur Aluminium