Support appareillage Logix - 2 postes - Largeur 80mm - Pour Logix Universel aluminium - Permet le montage sur goulotte équipé d'un couvercle 80mm de prise au format 45x45mm - Aluminium
Support appareillage
Plastique - Support enclipsable et juxtaposable en gris, livré avec plaque finition en blanc
Supports enclipsables et juxtaposables en gris, livrés avec plaque finition en blanc
Permet :
- le montage sur goulottes d'installation équipé d'un couvercle 80mm de prise au format 45x45de 2/4/6 modules- le montage des prises 2 modules standard Français en position horizontale et verticale avec le support 48050 (uniquement horizontale pour les autres supports)
La gamme d'appareillage électrique Logix 45 est spécialement conçue pour se clipper facilement sur les goulottes LOGIX Planet Wattohm. Un système innovant de prise modulaire, adaptable à toutes les installations, et qui permet aux professionnels de gagner du temps. Flexibilité et évolution de l'installation : chaque prise 2P+T peut être assemblée et juxtaposée à une autre prise d'alimentation très facilement, permettant d'en rajouter au fur et à mesure des besoins sans effectuer de travaux. Elle s'adapte au montage en goulotte, en colonne électrique ou en boîte de sol horizontale. Facilité de montage : le raccordement de chaque prise de courant au bloc d'alimentation multiprise se fait sans tournevis, par simple clippage direct grâce au système breveté Normaclip. Le positionnement est ajustable avant le verrouillage qui se fait en 1 seule fois. Sécurité renforcée : le système Normaclip IP4X est garanti anti-introduction, anti-glissement et anti-arrachement. A l'intérieur, 2 borniers orientés permettent l'épanouissement des câbles. Large choix de coloris : Blanc Artic, Noir, Alumic, Rouge, Jaune, Bleu, Vert ainsi qu'en Aluminium, l'appareillage LOGIX permet de repérer facilement les circuits d'alimentation spécifiques.
Logix
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
traitement antibactérien
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
diamètre de l'alésage (ouverture)
nombre d'unités, verticales
nombre d'unités, horizontales
adapté à un canal d'allège
montage encastré
adapté à une installation intégrée
transparent
adapté à une boîte de sol
sens de montage
Classe de protection (IP)
IK
Type de fixation
Matériau
hauteur d'encastrement
Traitement de surface
Zone de texte/surface d'inscription
largeur d'encastrement
Qualité du matériau
avec volet de protection
Nbre de postes
Sans halogène
Hauteur
Largeur
Couleur