Goulotte Logix 45 - 50x50mm - 1 compartiment-fond livré sans couvercle-Aluminium
Goulotte d'installation
Spécialement conçue pour les installations périmétriques permettant le cheminement des courants forts et faibles dans les bâtiments tertiaires
Reçoit l'appareillage format 45x45 (type appareillage Logix) par simple clipsage, conférant à cet ensemble rapidité de mise en œuvre et d'évolutivité
Répond aux exigences de fiabilité, de sécurité et de performance technique en réponse à la norme EN 50085-2-1 (IP 40, IK 07)
5 coloris unique pour la goulotte, l'appareillage et le Normaclip
La gamme d'appareillage électrique Logix 45 est spécialement conçue pour se clipper facilement sur les goulottes LOGIX Planet Wattohm. Un système innovant de prise modulaire, adaptable à toutes les installations, et qui permet aux professionnels de gagner du temps. Flexibilité et évolution de l'installation : chaque prise 2P+T peut être assemblée et juxtaposée à une autre prise d'alimentation très facilement, permettant d'en rajouter au fur et à mesure des besoins sans effectuer de travaux. Elle s'adapte au montage en goulotte, en colonne électrique ou en boîte de sol horizontale. Facilité de montage : le raccordement de chaque prise de courant au bloc d'alimentation multiprise se fait sans tournevis, par simple clippage direct grâce au système breveté Normaclip. Le positionnement est ajustable avant le verrouillage qui se fait en 1 seule fois. Sécurité renforcée : le système Normaclip IP4X est garanti anti-introduction, anti-glissement et anti-arrachement. A l'intérieur, 2 borniers orientés permettent l'épanouissement des câbles. Large choix de coloris : Blanc Artic, Noir, Alumic, Rouge, Jaune, Bleu, Vert ainsi qu'en Aluminium, l'appareillage LOGIX permet de repérer facilement les circuits d'alimentation spécifiques.
Logix
pour voir vos prix et les stocks
type rectangulaire
finition du panneau arrière (intérieur)
Classe de protection (IP)
traitement antibactérien
couvercle inclus
symétrique
feuille de protection
avec agrafe pour tenue de câble
perforation de montage dans le sol
largeur du couvercle 3
largeur du couvercle 2
largeur du couvercle 1
section transversale utile
avec connecteur de conduit
nombre de cloisons enfichables
nombre de couvercles
IK
Longueur
Qualité du matériau
type de montage des parties supérieures
Matériau
température d'utilisation
Couleur
Traitement de surface
Profondeur
Sans halogène
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane