Goulotte Logix Universel - 130x50mm - 1 compartiment - Sans couvercle -Aluminium

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 2000 mm
  • Profondeur 50 mm
  • Largeur 130 mm
ICON

Goulotte d'installation Logix Universel - 130x50mm - 1 compartiment - Fond livré seul (couvercle à commander séparémment) - Cloisonnable à l'aide de cloisons amovibles - Longueur 2m - Aluminium

 
 

Détails du produit

Goulotte d'installation
Spécialement conçue pour les installations périmétriques permettant le cheminement des courants forts et faibles dans les bâtiments tertiaires
Reçoit l'appareillage format 45x45 (type appareillage Logix) par simple clipsage, conférant à cet ensemble rapidité de mise en œuvre et d'évolutivité
Répond aux exigences de fiabilité, de sécurité et de performance technique en réponse à la norme EN 50085-2-1 (IP 40, IK 07)
5 coloris unique pour la goulotte, l'appareillage et le Normaclip

La gamme d'appareillage électrique Logix 45 est spécialement conçue pour se clipper facilement sur les goulottes LOGIX Planet Wattohm. Un système innovant de prise modulaire, adaptable à toutes les installations, et qui permet aux professionnels de gagner du temps. Flexibilité et évolution de l'installation : chaque prise 2P+T peut être assemblée et juxtaposée à une autre prise d'alimentation très facilement, permettant d'en rajouter au fur et à mesure des besoins sans effectuer de travaux. Elle s'adapte au montage en goulotte, en colonne électrique ou en boîte de sol horizontale. Facilité de montage : le raccordement de chaque prise de courant au bloc d'alimentation multiprise se fait sans tournevis, par simple clippage direct grâce au système breveté Normaclip. Le positionnement est ajustable avant le verrouillage qui se fait en 1 seule fois. Sécurité renforcée : le système Normaclip IP4X est garanti anti-introduction, anti-glissement et anti-arrachement. A l'intérieur, 2 borniers orientés permettent l'épanouissement des câbles. Large choix de coloris : Blanc Artic, Noir, Alumic, Rouge, Jaune, Bleu, Vert ainsi qu'en Aluminium, l'appareillage LOGIX permet de repérer facilement les circuits d'alimentation spécifiques.

Logix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Goulotte d'installation

finition du panneau arrière (intérieur)

perforé

Classe de protection (IP)

IP40

traitement antibactérien

Non

couvercle inclus

Non

type rectangulaire

Oui

symétrique

Oui

feuille de protection

Oui

largeur du couvercle 3

0 mm

avec agrafe pour tenue de câble

Non

perforation de montage dans le sol

Oui

nombre de cloisons enfichables

1

largeur du couvercle 2

0 mm

largeur du couvercle 1

80 mm

section transversale utile

5479 mm²

avec connecteur de conduit

Non

nombre de couvercles

1

IK

IK07

Longueur

2000 mm

Qualité du matériau

autre

type de montage des parties supérieures

intérieur

Matériau

aluminium

température d'utilisation

15...60 °C

Couleur

aluminium

Traitement de surface

anodisé/oxydé

Profondeur

50 mm

Sans halogène

Oui

Largeur

130 mm

Info produit

Gamme

Logix

Multiple de vente

2

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.