Corniche Logix 80x80mm - Longueur 2,40m (fond + 1 couvercle) - Aluminium

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 2400 mm
  • Profondeur 80 mm
  • Largeur 80 mm
ICON

Corniche Logix 80x80mm pour installation et distribution des courants - cloisonnable en 2 compartiments à l'aide de cloisons amovibles - longueur 2,40m (fond + 1 couvercle) - Aluminium

 
 

Détails du produit

Corniche
Conducteurs 2,5mm² - Conducteurs 6mm²
Câble 3x1,5mm² (Ø ext 8.5mm) - Câble 3x2,5mm² (Ø ext 10.5mm)
Capacité de câblage maxi : 168/76/33/22

La gamme d'appareillage électrique Logix 45 est spécialement conçue pour se clipper facilement sur les goulottes LOGIX Planet Wattohm. Un système innovant de prise modulaire, adaptable à toutes les installations, et qui permet aux professionnels de gagner du temps. Flexibilité et évolution de l'installation : chaque prise 2P+T peut être assemblée et juxtaposée à une autre prise d'alimentation très facilement, permettant d'en rajouter au fur et à mesure des besoins sans effectuer de travaux. Elle s'adapte au montage en goulotte, en colonne électrique ou en boîte de sol horizontale. Facilité de montage : le raccordement de chaque prise de courant au bloc d'alimentation multiprise se fait sans tournevis, par simple clippage direct grâce au système breveté Normaclip. Le positionnement est ajustable avant le verrouillage qui se fait en 1 seule fois. Sécurité renforcée : le système Normaclip IP4X est garanti anti-introduction, anti-glissement et anti-arrachement. A l'intérieur, 2 borniers orientés permettent l'épanouissement des câbles. Large choix de coloris : Blanc Artic, Noir, Alumic, Rouge, Jaune, Bleu, Vert ainsi qu'en Aluminium, l'appareillage LOGIX permet de repérer facilement les circuits d'alimentation spécifiques.

Logix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Goulotte d'installation

type rectangulaire

Non

finition du panneau arrière (intérieur)

autre

Classe de protection (IP)

IP40

traitement antibactérien

Non

couvercle inclus

Oui

symétrique

Oui

feuille de protection

Oui

perforation de montage dans le sol

Oui

nombre de cloisons enfichables

1

largeur du couvercle 3

0 mm

largeur du couvercle 2

0 mm

largeur du couvercle 1

80 mm

section transversale utile

3000 mm²

avec connecteur de conduit

Non

avec agrafe pour tenue de câble

Oui

nombre de couvercles

1

IK

IK07

Longueur

2400 mm

type de montage des parties supérieures

intérieur

Matériau

aluminium

température d'utilisation

15...60 °C

Couleur

aluminium

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

anodisé/oxydé

Profondeur

80 mm

Sans halogène

Oui

Largeur

80 mm

Info produit

Gamme

Logix

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.