Accueil
/
Congélateur coffre fagor gem

Congélateur coffre fagor gem Congélateur coffre fagor gem (6 produits)


Congélateur Classe E 295kw largeur 165cm 500 litres
FAGOR GEM
Thermostat électronique, froid statique, dégivrage manuel 3 paniers, bonde d'évacuation des eaux en façade, porte à ouverture autocompensée, poignée externe avec serrure intégrée blanc, 40H autonomie
expand_more
Congélateur coffre, capacité 299L, classe E, froid statique, couleur blanc
FAGOR GEM
Pose libre, dégivrage manuel, ecran électronique externe, technologie hybride, éclairage led, 2 paniers, poignée avec serrure, nombre d'étoiles 4 étoiles, niveau sonore 41 dB, classe sonore C
expand_more
Congélateur Coffre Multi-temperatures, Classe E, 188 cm - 700 L blanc
FAGOR GEM
Thermostat électronique, froid statique, dégivrage manuel 3 paniers, bonde d'évacuation des eaux en façade, porte à ouverture autocompensée, poignée externe avec serrure intégrée blanc, 40H autonomie
expand_more
Congélateur coffre, capacité 380L, classe E, froid statique, couleur blanc
FAGOR GEM
Pose libre, dégivrage manuel, ecran électronique externe, technologie hybride, éclairage led, 3 paniers, poignée avec serrure, nombre d'étoiles 4 étoiles, niveau sonore 39 dB, pouvoir de congélation : 17,5/24h, autonomie en cas coupure: 36h
expand_more
Congélateur coffre, capacité 199L, classe D, froid statique, blanc
FAGOR GEM
Pose libre, dégivrage manuel, écran électronique externe, technologie hybride, niveau sonore de 39dB, 4 étoiles, pouvoir de congélation de 9kg/24h, autonomie en cas de coupure de courant de 20h, 1 panier, poignée intégrée
expand_more
Congélateur coffre, capacité 146L, classe E, froid statique, couleur blanc
FAGOR GEM
Pose libre, dégivrage manuel, ecran électronique externe, technologie hybride, 1 panier, poignée intégrée, nombre d'étoiles 4 étoiles, niveau sonore 39 dB, classe sonore C, pouvoir de congélation 7kg/24h, autonomie en cas de coupure: 16h
expand_more