Cuisson Pro Tecnox by giorik Cuisson Pro Tecnox by giorik (457 produits)


Four de remise et maintien en température, commandes électromécaniques, 5 niveau
TECNOX BY GIORIK
Construction en inox. Cuve avec angles arrondis pour le respect des normes d'hygiène et pour faciliter le nettoyage. Échelles latérales démontables pour faciliter le nettoyage. Charge maximale 4 kg par niveau GN 1/1 avec hauteur maxim
Fourneaux plaques coup de feu, 4 zones électriques
TECNOX BY GIORIK
Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur. Robinet de sécurité avec thermocouple. Flamme v
Grils vapeur, électrique,2 grilles
TECNOX BY GIORIK
Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Porte en accessoire pour dessous libre. GRILS VAPEUR ÉLECTRIQUES : Thermostat et voyant de fonct
Eléments neutres, 200x900x250
TECNOX BY GIORIK
Carrosserie en acier inox AISI 304. Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème. Pieds relevables pour mise à niveau. Versions disponibles avec tiroirs : EN92CT / EN94CT. Versions BV920G / BV940G et BV960G : Pieds en acier inox réglables pou
Fourneaux plaques à induction, 2 feux
TECNOX BY GIORIK
Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur. Plaques en verre de 6 mm d'épaisseur. Commutateur et
Soubassement portes battantes
TECNOX BY GIORIK
Carrosserie en acier inox. Element neutre libre pour la pose d'appareil de la gamme TOP. Dessous avec porte battante. Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
Eléments plaques électriques carrées, 2 feux
TECNOX BY GIORIK
Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème. Pieds relevables pour mise à niveau. Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur. Commandes par commutateur 6 positions et voyant de fonctionnement. Puissance des plaque
Friteuses électriques, commandes électromécaniques, 17 L
TECNOX BY GIORIK
Carrosserie en acier inox. Cuve emboutie en inox avec angles arrondis. Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème et surface anti-débordement. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Commandes électromécaniqu
Eléments neutres, 600x900x900
TECNOX BY GIORIK
Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Version disponible avec tiroirs : EN92GC / EN94GC. Dessous ouvert, porte battante en accessoire.
Cuiseurs à pâtes, électriques, 1 cuve
TECNOX BY GIORIK
Carrosserie en acier inox. Cuve emboutie en acier inox AISI 316L. Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème et surface anti-débordement. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Panneau de commandes incliné v
Soubassement portes battantes
TECNOX BY GIORIK
Carrosserie en acier inox. Element neutre libre pour la pose d'appareil de la gamme TOP. Dessous avec 2 portes. Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
Soubassement portes battantes
TECNOX BY GIORIK
Carrosserie en acier inox. Element neutre libre pour la pose d'appareil de la gamme TOP. Dessous avec portes battantes. Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
Friteuses électriques, commandes électroniques, 17 L
TECNOX BY GIORIK
Carrosserie en acier inox. Cuve emboutie en inox avec angles arrondis. Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème et surface anti-débordement. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Commandes électromécaniqu
Friteuses électriques, commandes électromécaniques, 13 L
TECNOX BY GIORIK
Carrosserie en acier inox. Cuve emboutie en inox avec angles arrondis. Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème et surface anti-débordement. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Commandes électromécaniqu
Soubassement 2 tiroirs
TECNOX BY GIORIK
Carrosserie en acier inox. Element neutre libre pour la pose d'appareil de la gamme TOP. Dessous avec 2 tiroirs. Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
Eléments plaques à induction, 2 feux
TECNOX BY GIORIK
Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème. Pieds relevables pour mise à niveau. Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur. Plaques en verre de 6 mm d'épaisseur. Commutateur et voyant LED de fonctionnement.
Bac de salage GN1/1
TECNOX BY GIORIK
BAC DE SALAGE : Résistances blindées sous la cuve. Thermostat avec réglage de 30 à 110°C et voyant de fonctionnement. Pieds en acier inox. Format : cuve GN 1/1 H150mm
Fourneaux plaques coup de feu, 4 zones électriques sour four électrique
TECNOX BY GIORIK
Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur. Brûleurs à flamme stabilisée avec puissance vari
Eléments neutres 600x600x290
TECNOX BY GIORIK
Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 10/10ème
Cuiseurs à pâtes, électriques, 2 cuves
TECNOX BY GIORIK
Carrosserie en acier inox. Cuve emboutie en acier inox AISI 316L. Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème et surface anti-débordement. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Panneau de commandes incliné v
Friteuses électriques, commandes électroniques, 2x15 L
TECNOX BY GIORIK
Carrosserie en acier inox. Cuve emboutie en inox avec angles arrondis. Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème et surface anti-débordement. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Commandes électromécaniqu
Fourneaux plaques à induction, wok, 1 feu
TECNOX BY GIORIK
Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur. Épaisseur plaque vitrocéramique de 6 mm. Commut
Soubassement, 400x700x650
TECNOX BY GIORIK
Carrosserie en acier inox. Element neutre libre pour la pose d'appareil de la gamme 700 TOP. Dessous ouvert Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.