Détecteur de présence et mouvement Beg Détecteur de présence et mouvement Beg (380 produits)


LC-Click-N 140-BL détecteur de mouvement 140°+ 360° blanc IP54 Max. 12m
BEG
LC-Click-N 140-BL détecteur de mouvement LC-Click 140D + 360D blanc type de pose: mural champ de détection: 140D horizontal et 360D en vertical zones de détection h=2,50 m: de biais 12m, frontale 4m, verticale 2m canal 1: 1000W cos 1
Aleum Glow WB blanc Détecteur de mouvement 180° bluetooth avec anneau LED
BEG
Aleum Glow WB blanc Détecteur de mouvement avec zone de detection de 180D et zone anti-reptation
LC-Click-N 200-BL détecteur de mouvement 200°+ 360° blanc IP54 Max. 12m
BEG
LC-Click-N 200-BL détecteur de mouvement LC-Click 200D + 360D blanc type de pose : mural champ de détection : 200D horizontal et 360D en vertical zones de détection h=2,50 m: de biais 12m, frontale 4m, verticale 2m canal 1: 1000W cos 1
PD3N-1C-FP détecteur de mouvement 360° faux plafond Télécommandable IP23 D=10 m
BEG
PD3N-1C-FP détecteur de mouvement 360D 1 canal faux plafond télécommandable type de pose: faux plafond champ de détection: 360D zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: 2300W cos 1
PD3-1C-FP détecteur de mouvement 360° faux plafond blanc IP20 D=10 m
BEG
PD3-1C-FP détecteur de mouvement 360D 1 canal type de pose: faux plafond champ de détection: 360D zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: 2000W cos 1/1000VA cos 0.5, LED 250W
Aleum Glow AD anthracite Détecteur de mouvement 180° bluetooth avec anneau LED
BEG
Autres fonctions réglables via l'application B.E.G. via Bluetooth, Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching), Simplicité de montage par socle embrochable, Pré-réglages d`usine 3 min / 20 Lux
PD9-1C-FP-BL détecteur de mouvement 360° faux plafond IP20 D=10 m
BEG
PD9-1C-FP-BL mini détecteur de mouvement 1 canal blanc type de pose: faux plafond champ de détection: 360D zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: 1000W cos 1/500VA cos 0.5, LED 200W
LC-Click-N 200-NR détecteur de mouvement 200°+ 360° noir IP54 Max. 12m
BEG
LC-Click-N 200-NR détecteur de mouvement LC-Click 200D + 360D noir type de pose: mural champ de détection: 200D horizontal et 360D en vertical zones de détection h=2,50 m: de biais 12m, frontale 4m, verticale 2m canal 1: 1000W cos 1
LC-plus 280-BL détecteur de mouvement 280° blanc Telecommandable IP54 Max. 16m
BEG
LC-plus 280-BL détecteur de mouvement blanc type de pose: mural champ de détection: 280D horizontal 360D en vertical zones de détection h=2,50m: de biais 16m, frontale 9m, verticale 2m canal 1:2000 W, 1000 VA, 300 W LED
PD3N-1C-AP détecteur de mouvement 360° saillie Télécommandable noir IP44 D=10 m
BEG
Détecteur de mouvement plafond télécommandable, Un canal pour la commutation de l`éclairage, Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching), Système optique spécifique pour la détection de mouvements même faibles,
PD3-1C-AP détecteur de mouvement 360° saillie blanc IP44 D=10 m
BEG
PD3-1C-AP détecteur de mouvement 1 canal type de pose: en saillie champ de détection: 360D zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: 2000W cos 1/1000VA cos 0.5, LED 250W maxi
LC-Click-N 140-NR détecteur de mouvement 140°+ 360° noir IP54 Max. 12m
BEG
LC-Click-N 140-NR détecteur de mouvement LC-Click 140D + 360D noir type de pose: mural champ de détection: 140D horizontal et 360D en vertical zones de détection h=2,50 m: de biais 12m, frontale 4m, verticale 2m canal 1: 1000W cos 1
BL2-FP détecteur de mouvement 360° faux plafond Télécommandable IP23 D=8m
BEG
BL2-FP détecteur de mouvement pour faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360D zones de détection h=2,50m: 8m de biais, 4m de face, 3m en assise canal 1 : 1000W cos 1/500VA cos 0.5, LED 200W maxi
PD2-M-1C-FP détecteur de présence 360° 1 canal faux plaf. Télécommandable D=10 m
BEG
PD2-M-1C-FP détecteur de présence maître 1 canal faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360D zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: NO-2300W cos 1/1150VA cos 0.5
PD2N-M-DACO DALI-2 détecteur de présence 360° Télécommandable D=10 m
BEG
PD2N-M-DACO DALI-2 détecteur de présence avec contrôleur d'appli. DALI tension: 230 V AC +10% 50 Hz dimensions: 84 x 85 mm, B Puissance interne: env. 2W angle de détection: horizontal 360D (montage plafond) sortie DALI: 80 mA garantie
PD4-M-1C-C-FP détecteur de présence couloir faux plaf.Télécommandable IP20 D=20
BEG
PD4-M-1C-C-FP détecteur de présence couloir maître 1 canal 2x10m faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360D zones de détection h=2,50m: 40 x 5 m de biais, 20 x 3 m de face, 8 m en vertical canal 1: NO-2300W
HF-MD1 détecteur de mouvement hyperfréquences intégrerable
BEG
HF-MD1 détecteur de mouvement hyperfréquences à intégrer champ de détection: 360D horizontal zone de détection h=2,50 m: 8m de face canal 1: 1200W, cos = 1 courant de pointe max. IP (20ms) = 120 A temporisation: 5s-15min (HF-MD1)
RC-plus next N 230 Détecteur de mouvement 230°+360° blanc Téléco. Max. 20m
BEG
RC-plus next N 230 blanc détecteur de mouvement RC-plus next blanc type de pose: mural ou plafond champ de détection: 230D horizontal 360D vertical zones de détection h=2,50m: de biais 20m frontal 6m vertical 4m canal 1: 3000W cos 1
PD4N-M-DACO DALI-2 détecteur de présence 360° Télécommandable IP20 D=24 m
BEG
PD4N-M-DACO DALI-2 détecteur de présence avec contrôleur d'appli. DALI tension: 230 V AC +10% 50 Hz dimensions: 106 x 95 mm puissance interne: env. 2W angle de détection: horizontal 360D (montage plafond) sortie DALI: 80 mA garantie
PD4-M-1C-FP détecteur de présence 360° faux plafond Télécommandable IP20 D=24 m
BEG
PD4-M-1C-FP détecteur de présence maître 1 canal 360D et 24m en faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360D zones de détection h=2,50m: 24m de biais, 8m de face, 6.40m en assise canal 1: NO-2300W cos 1/1150
PD4N-1C-C-FP détecteur de mouvement couloir faux plaf.Télécommandable IP23 D=20
BEG
PD4N-1C-C-FP détecteur de mouvement couloir 2x10m dans l'axe faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360D zones de détection h=2,50m: 40 x 5 m de biais, 20 x 3 m de face, 8m en vertical canal 1: 2300W cos 1
PD9-M-1C-SDB-FP-BL détecteur de présence 360° IP65 faux plaf. Téléco. IP65 D=10
BEG
PD9-M-1C-SDB-FP-BL mini détecteur de présence maître salle de bains blanc type de pose: faux plafond champ de détection: 360D zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: 2300W cos 1
PD4-M-DAA4G-FP détecteur de présence DALI adressable 3 groupes+1C D=24 m
BEG
PD4-M-DAA4G-FP détecteur de présence maître DALI adressable 360D 24m faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360D zone de détection h=2,50m: 24m de biais, 8m de face, 6.40m en assise canal 1: 2300 W