Détecteur photoélectrique Carlo Gavazzi Détecteur photoélectrique Carlo Gavazzi (667 produits)


Cellule anti-vandales photo barrage e+r alu 60m ca/cc
CARLO GAVAZZI
Émetteur et récepteur photoélectrique à faisceau traversant, portée : 60 000 mm, lumière infrarouge 850 nm, alimentation 12-24 Vca/cc, sortie relais SPDT, NO et NC, commutation claire et sombre, bornes à vis, boîtier 51 x 46 x 140 mm
Réflecteur de haute qualité circulaire 84 mm
CARLO GAVAZZI
Réflecteur de haute qualité pour commutateurs photoélectriques rétro-réfléchissants, facteurs de réduction sur la distance 1,00, diamètre 84,00 mm x boîtier 7,4 mm, IP67 IP69K
Réflecteur de haute qualité 100 mm x 100 mm
CARLO GAVAZZI
Réflecteur de haute qualité pour commutateurs photoélectriques rétro-réfléchissants, facteurs de réduction sur la distance 1,20, boîtier 100,0x100,0x92,0, IP67 IP69K
Cellule photo. barrage émetteur acier inox M12 15m cable
CARLO GAVAZZI
Cellule photoélectrique, application barrage, émetteur acier inox M12 15m sortie cable
Cellule photo. barrage récepteur acier inox M12 5°,cable
CARLO GAVAZZI
Récepteur photoélectrique à faisceau traversant pour amplificateur séparé, angle optique 5 degrés, connexion par câble, lumière infrarouge modulée 880 nm, boîtier en acier inoxydable M12 et polycarbonate
Cellule photo. barrage émetteur acier inox M12 5° 20m,cable
CARLO GAVAZZI
Émetteur photoélectrique à faisceau traversant pour émetteur amplificateur séparé, angle optique 5 degrés, connexion par câble, lumière infrarouge modulée 880 nm, boîtier en acier inoxydable M12 et en polycarbonate
Réflecteur de haute qualité 42 mm x 182 mm
CARLO GAVAZZI
Réflecteur de haute qualité pour commutateurs photoélectriques rétro-réfléchissants, facteurs de réduction sur la distance 0,65, boîtier 182,0x42,0x8,0 mm, IP67 IP69K
Support pour relais électromécanique industriel RMIA, 15 pôles, 4RT 10A, cage
CARLO GAVAZZI
Support pour relais électromécanique industriel RMIA, 15 pôles, 4PDT (4 contacts inverseurs), 10A, bornes à cage, bornes sur 3 niveaux, avec étrier en plastique et étiquette d'identification incluses
Support pour relais électromécanique industriel RMIA, 14 pôles, 4RT 10A, vis
CARLO GAVAZZI
Support pour relais électromécanique industriel RMIA, 14 pôles, 4PDT (4 contacts inverseurs), 10A, bornes à vis, bornes sur 2 niveaux, avec étrier en plastique et étiquette d'identification incluses
Support pour relais électromécanique industriel RCP, 11 pôles, 3RT 10A
CARLO GAVAZZI
Support pour relais électromécanique industriel RCP, 11 pôles, sans décalcomanie, 3PDT (3 contacts inverseurs), 10A, bornes à vis, bornes en position alignée
Support pour relais électromécanique industriel RCP, 11 pôles, 3RT 10A
CARLO GAVAZZI
Support pour relais électromécanique industriel RCP, 11 pôles, sans décalcomanie, 3PDT (3 contacts inverseurs), 10A, bornes à vis, bornes en position circulaire
Cellule photo. reflex polarise plastique 12m SPST
CARLO GAVAZZI
Cellule photoélectrique rétroréfléchissant polarisé, portée 12m, lumière modulée rouge polarisée 660 nm, alimentation 24 Vcc et 24 Vca, relais SPDT, NO + NC, bornes, IP67. PG13.5
Cellule photo. reflex polarise plastique xm SPDT
CARLO GAVAZZI
Cellule photoélectrique rétroréfléchissant polarisé, portée 12m, lumière modulée rouge polarisée 660 nm, alimentation 10,8-264Vcc et 21,6-264Vca, relais SPDT, NO+NC, bornes, IP67. PG13.5
Cellule photo. reflex polarise SPST+er4 - kit blister avec reflecteur
CARLO GAVAZZI
Cellule photoélectrique reflex polarise SPST + réflecteur ER44 - kit blister avec reflecteur
Amplificateur cellules photo. MOF 1voie NPN SPDT 24Vca/cc
CARLO GAVAZZI
Amplificateur pour Cellules barrages, Portée jusqu'à : 50000mm, Sensibilité réglable, Fonctions diagnostiques, Aide à l'alignement, Alimentation : 24Vca/cc, Relais SPDT + sortie NPN, Connexion 11 broches, UL508, UL325, CSA, Entrée de test
Amplificateur cellules photo. MOF 1voie 2NPN SPDT 24Vca/cc
CARLO GAVAZZI
Amplificateur pour Cellules barrages, Portée jusqu'à : 50000mm, Sensibilité réglable, Fonctions diagnostiques, Aide à l'alignement, Alimentation : 24Vca/cc, Relais SPDT + sortie NPN, Connexion 11 broches, UL508, UL325, CSA, Sortie d'alarme
Cellule photo. barrage récepteur plastique 20m
CARLO GAVAZZI
Cellule photoélectrique pour application barrage, version récepteur plastique 20m
Cellule photo. barrage émetteur plastique 20m PG13.5
CARLO GAVAZZI
Cellule photoélectrique pour application barrage, version émetteur plastique 20m PG13.5
Cellule photoélectrique M18 direct objet, 400mm, 10-40Vcc, PNP-NO/NF, M12
CARLO GAVAZZI
Cellule photoélectrique à réflexion diffuse, portée 400 mm, lumière modulée infrarouge 880 nm, alimentation 10-40Vcc, PNP, NO+NC, M12
Cellule photoélectrique pr metal M18 PNP NO+NF,con.
CARLO GAVAZZI
Cellule photoélectrique rétroréfléchissant polarisé, portée 2000 mm, lumière modulée polarisée rouge 660 nm, alimentation 10-40Vcc, sortie PNP, NO et NC, commutation claire et sombre, prise M12
Cellule photo. direct objet plastique 0.8m SPDT
CARLO GAVAZZI
Cellule photoélectrique à réflexion diffuse, portée 800 mm, lumière modulée infrarouge 880 nm, alimentation 10,8-264Vcc et 21,6-264Vca, relais SPDT, NO+NC, bornes, IP67. PG13.5
Cellule photo. direct objet plastique M18 SCR NF,cable
CARLO GAVAZZI
Cellule photoélectrique à réflexion diffuse, portée 100 mm, lumière modulée infrarouge 880 nm, alimentation 20-250Vca, 2 fils, NC, câble de 2m