Détecteur spécifique ultrason lazer Carlo Gavazzi Détecteur spécifique ultrason lazer Carlo Gavazzi (220 produits)


Détecteur magnétique de niveau plastique, câble de 0,3m, NO/NC, 240Vca/200Vcc
CARLO GAVAZZI
Détecteur magnétique de niveau, boîtier cylindrique plastique, câble de 0,3m, contact Reed de sortie NO/NC, commutation max 240Vca/200Vcc, commutation max 500mA, commutation max 50VA, température de fonctionnement -20°C - +80°C IP68
Testeur de capteurs inductifs, magnétiques, capacitifs, photoélectriques
CARLO GAVAZZI
Testeur de capteurs portable avec cibles intégrées pour le test immédiat des capteurs CC inductifs, magnétiques, capacitifs et photoélectriques, 3 fils et 4 fils
Détecteur magnétique de sécurité, M18, câble 2m, Sn 16mm, 2NO, 0-100Vca
CARLO GAVAZZI
Détecteur magnétique de sécurité, plastique M18, câble 2m, Sn 16mm, montage non encastré, contact Reed, 2NO, alimentation 0-100Vca, courant max 250mA, sécurité cat. 4 EN954, Pl e EN13849, température -25°C à +70°C, IP67
Aimant pour détecteur magnétique rectangulaire 59x18x9mm plastique
CARLO GAVAZZI
Aimant pour détecteur magnétique, série S, SPB2, SPA1, M, MS, MM, FM, FMM, FMP, FMMP, FS, FSM, rectangulaire 59x18x9mm plastique
Aimant pour détecteur magnétique 36x26x13mm plastique
CARLO GAVAZZI
Aimant pour détecteur magnétique de sécurité, boîtier rectangulaire en plastique, température -25°C-+80°C IP69K
Détecteur magnétique de proximité, câble 2m, sortie Reed NO, distance max 27mm
CARLO GAVAZZI
Détecteur magnétique de proximité, boîtier cylindrique en acier inoxydable M8, Câble 2m, sortie Reed NO, tension max 500Vca, courant max 500mA, puissance max 10VA/W, distance max 27mm, température de fonctionnement -25 °C - +75 °C IP67
Aimant pour détecteur magnétique rectangulaire76x25x18mm plastisque
CARLO GAVAZZI
Aimant pour détecteur magnétique, série S, SPB2, SPA1, M, MS, MM, FM, FMM, FMP, FMMP, FS, FSM, rectangulaire76x25x18mm plastisque
Détecteur magnétique de niveau plastique, câble de 0,3m, NO/NC, 240Vca/200Vcc
CARLO GAVAZZI
Détecteur magnétique de niveau, boîtier cylindrique plastique, câble de 0,3m, contact Reed de sortie NO/NC, commutation max 240Vca/200Vcc, commutation max 500mA, commutation max 50VA, température de fonctionnement -20°C à +80°C IP68
Anémomètre  - Sortie: 4-20 Ma - Tension d'alimentation 18 à 28 Vcc
CARLO GAVAZZI
Anémomètre à coupelle avec détection optoélectronique - Sortie: 4-20 Ma - Tension d'alimentation 18 à 28 Vcc
Détecteur ultrasons M18 sorties PNP + 4-20mA-Dist 100-900mm-15 à 30vcc-Câble 2m
CARLO GAVAZZI
Détecteur ultrasons plastique M18 sorties PNP + 4-20mA - Distance nominale 100-900mm - Alimentation 15 à 30vcc - Câble 2m
Détect ultrasons M18 sorties NPN + 0-10Vcc-Dist 200-2200mm-15 à 30vcc-Câble 2m
CARLO GAVAZZI
Détecteur ultrasons plastique M18 sorties NPN + 0-10Vcc - Distance nominale 200-2200mm - Alimentation 15 à 30vcc - Câble 2m
Détecteur magnétique de proximité, câble 2m, Sortie Reed NO, distance max 20mm
CARLO GAVAZZI
Détecteur magnétique de proximité, Boîtier cylindrique en laiton M12, Câble 2m, Sortie Reed NO, Tension max 230Vca, Courant max 3A, Puissance max 60VA, Distance max 20mm, Température de fonctionnement -25C - +70C, IP67
Détecteur magnétique de proximité, câble 2m, sortie Reed NO, distance max 27mm
CARLO GAVAZZI
Détecteur magnétique de proximité, boîtier cylindrique en laiton nickelé, Câble 2m, sortie Reed NO, tension max 100Vca, courant max 500mA, puissance max 10VA, distance max 27mm, température de fonctionnement -25 °C - +75 °C, IP67
Support de montage, droit, pour cellules M18
CARLO GAVAZZI
Support de montage, droit, pour cellules M18, taille 42 x 70,5 mm, acier galvanisé
Support de montage, coudé, pour cellules M18
CARLO GAVAZZI
Support de montage, coudé, pour cellules M18, taille 42 x 37 x 36,5 mm, acier galvanisé
Support de montage, coudé, pour cellules M30
CARLO GAVAZZI
Support de montage, coudé, pour cellules M30, taille 60 x 42 x 55 mm, acier galvanisé
Support de montage, droit, pour cellules M12
CARLO GAVAZZI
Support de montage, droit, pour cellules M12, taille 30 x 53,5 mm, acier galvanisé
Support de montage, coudé, pour cellules M12
CARLO GAVAZZI
Support de montage, coudé, pour cellules M12, taille 30 x 30 x 26,5 mm, acier galvanisé
détecteur magnétique  compact 2 NO sortie droite cable
CARLO GAVAZZI
Détecteur magnétique de sécurité, boîtier rectangulaire en plastique, câble de 2m, sortie à droite, 2 contacts Reed de sortie NO, tension max 12/24Vca/cc, courant max 250mA, puissance max 6 W, température -25°C-+80°C IP67
Détecteur magnétique de niveau plastique, câble de 0,3m, NO/NC, 240Vca/200Vcc
CARLO GAVAZZI
Détecteur magnétique de niveau, boîtier cylindrique plastique, câble de 0,3m, contact Reed de sortie NO/NC, commutation max 240Vca/200Vcc, commutation max 500mA, commutation max 50VA, température de fonctionnement -20°C - +80°C IP67