Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret de commande équipé pour extraction de fumé avec 2 commutateurs et 2x3 voyants - IP55 IK07 - signalisation des états de marche, arrêt, défaut du ventilateur de désenfumage par voyants indépendants - livré avec jeu de 2 clés n° 850
Coffret de commande équipé pour extraction de fumé avec 2 commutateurs et 2 x 3 voyants - IP55 - IK07
Equipé de :
- 2 commutateurs avec contacts NO + NF - 250V~ - 10A : 3 positions (arrêt, petite vitesse, grande vitesse)- 2 x 3 voyants de signalisation indépendants 12V à 48V= (marche, arrêt, défaut) - 1 verre dormant en face avant
Signalisation des états de marche, arrêt, défaut du ventilateur de désenfumage par 2 fois 3 voyants indépendants alimentés sous une tension de 12V= à 48V= (alimentation non fournie)
Livré avec jeu de 2 clés n° 850
En conformité avec l'arrêté du 19/06/2015 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation Article 89 ''ventilation des parcs de stationnement'' - Classe II
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
nombre de contacts à poussoir champignons
nombre d'interrupteurs à clé
nombre de commutateurs-sélecteurs
nombre de contacts à poussoir
Classe de protection (IP)
Tension d'alimentation de courant nominal CC
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Nombre de voyants lumineux
Matière
Adapté à un arrêt d'urgence
couleur de la partie supérieure du boîtier
Nombre de postes de commande
Couleur du boîtier
Multiple de vente
Code Douane