Coffret application spécifique bâtiment Coffret application spécifique bâtiment (11 produits)


Coffret bris de glace coup de poing IP44 rouge avec 2 voyants - saillie
LEGRAND
Coffret bris de glace coup de poing à accrochage IP44 rouge avec 2 voyant classe II IK07 - déverrouillage par clé n°850 - montage en saillie - conforme à la norme NF C 15-100
Coffret de sécurité Plexo équipable IP55 IK07 de capacité 9 modules
LEGRAND
Coffret de sécurité Plexo équipable IP55 IK07 classe II de capacité 9 modules - livré avec 2 clés n°850 traitées anti-corrosion - équipé d'un rail et d'un verre dormant en face avant - autoextinguibilité suivant NF EN 60 695-2-11
Coffret sécurité Plexo pour chaufferie - 2 voyants, 1 disj. 4P + 1 disj. 2P
LEGRAND
Coffret de sécurité Plexo pour chaufferie IP55 IK07 avec 2 voyants présence tension, 1 disjoncteur 4P et 1 disjoncteur 2P - classe II - livré avec 2 presse étoupe PG11, 2 presse étoupe PG16 et 2 clés n° 850
Coffret de sécurité Plexo équipé IP55 - IK07 -2 disjoncteur P+N (16A et 10A)
LEGRAND
Coffret de sécurité Plexo pour chaufferie IP55 IK07 équipé de 2 disjoncteurs Phase+Neutre et de 2 voyants présence tension - classe II - livré avec 2 presse étoupe PG16 et 2 clés n° 850 traitées anti-corrosion
Coffret de sécurité Plexo équipable IP55 IK07 de capacité 4 modules
LEGRAND
Coffret de sécurité Plexo équipable IP55 IK07 classe II de capacité 4 modules - livré avec 2 clés n°850 traitées anti-corrosion - équipé d'un rail et d'un verre dormant en face avant - autoextinguibilité suivant NF EN 60 695-2-11
Coffret bris de glace coup de poing IP30 rouge avec 2 voyants - encastré
LEGRAND
Coffret bris de glace coup de poing à accrochage IP30 rouge avec 2 voyant LED longue durée - montage en encastré - classe II - IK07 - déverrouillage par clé n°850 - conforme à la norme NF C 15-100
Coffret de sécurité Plexo équipable IP55 IK07 de capacité 6 modules
LEGRAND
Coffret de sécurité Plexo équipable IP55 IK07 classe II de capacité 6 modules - livré avec 2 clés n°850 traitées anti-corrosion - équipé d'un rail et d'un verre dormant en face avant - autoextinguibilité suivant NF EN 60 695-2-11
Coffret de commande pour extraction de fumé avec 2 commutateurs et 2x3 voyants
LEGRAND
Coffret de commande équipé pour extraction de fumé avec 2 commutateurs et 2x3 voyants - IP55 IK07 - signalisation des états de marche, arrêt, défaut du ventilateur de désenfumage par voyants indépendants - livré avec jeu de 2 clés n° 850
Coffret commande équipé pour extraction de fumé avec 1 commutateur et 3 voyants
LEGRAND
Coffret de commande équipé pour extraction de fumé avec 1 commutateur et 3 voyants - IP55 IK07 - signalisation des états de marche, arrêt, défaut du ventilateur de désenfumage par 3 voyants indépendants - livré avec jeu de 2 clés n° 850
Coffret de sécurité Plexo chaufferie IP55 IK07 équipé d'1 disj. 2P + 1 voyant
LEGRAND
Coffret de sécurité Plexo pour chaufferie IP55 IK07 équipé d'un disjoncteur 2P et d'un voyant présence tension - IP55 - IK07 - Classe II - livré avec étiquette gravée `'coupure chaufferie'', 2 presse étoupe PG13 et un jeu de 2 clés n°850
Coffret de sécurité Plexo chaufferie IP55 IK07 équipé d'1 disj. 4P + 1 voyant
LEGRAND
Coffret de sécurité Plexo pour chaufferie IP55 IK07 équipé d'un disjoncteur 4P et d'un voyant présence tension - IP55 - IK07 - Classe II - livré avec étiquette gravée `'coupure chaufferie'', 2 presse étoupe PG16 et un jeu de 2 clés n°850