Coffret de distribution AC pour installation photovoltaïque triphasé 9kW avec disjoncteur de ligne 4x16A, interrupteur différentiel parafoudre In 5kA, enveloppe IP65
Dimensions (LxHxP mm) : 300 x 250 x 140
Type de branchement : Triphasé
Courant d'emploi (Ie) : 16A (Disjoncteur 4x16A courbe C)
sensibilité protection différentielle : 30mA (inter différentiel)
Tension de service : 240Vac.
Tension de protection parafoudre Up : 1.5kV ;
Courant nominal de décharge parafoudre In: 5kA (8/20µs)
Courant maximal de décharge parafoudre Imax: 10kA (8/20µs)
Parafoudre conforme à la norme NF EN 61643-11 type2
Parafoudres type 1 pour installations équipées de paratonnerre.
pour voir vos prix et les stocks
protection contre les surtensions
protection
nombre de phases
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose
type de dispositif de protection contre les surtensions
protection RCD entrant
adapté aux données
courant assigné de l'interrupteur général
nombre de pôles interrupteur général
nombre de groupes directs
Classe de protection (IP)
Matière
Multiple de vente
Code Douane