Evlink - Carte modem 4G - Avec antenne intégrée - Pour Pro AC standard

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée autre
  • accessoire Oui
  • pièce détachée Non

Evlink - Carte modem 3G/4G - Avec antenne interne intégrée - Pour Evlink Pro AC standard - Vendu en pack

 
 

Détails du produit

Cette carte Modem permet à la borne de recharge EVlink Pro AC standard de se connecter à la plateforme EV Advisor, à un système de supervision externe (cloud). Le modem et l'antelle sont installées à l'intérieur de la borne de recharge. EVA1MS se compose d'une carte de communication. A installer sur les bornes EVlink Pro AC.
L'utilisation d'un véhicule électrique nécessite de disposer de points de recharge sûre et simple. Fonction de l'endroit a équiper, ils permettent une utilisation privée ou partagée qui nécessitant un contrôle d'accès. De plus, les offres actuelles permettent une connexion à internet afin de les repérer sur une carte et si possible les réserver.
Schneider Electric à conçu les bornes de charge EVlink pour répondre au mieux à ces exigences. Elles s'installent sur tout type d'installation domestique, neuve ou existante, mono ou triphasée pour une installation en intérieur et en extérieur dans un coffret de protection étanche.
- Sécurité : la recharge d'un véhicule libère un fort courant -16 A ou 32 A - à travers une prise pendant 6 à 8 heures.
La borne domestique a été conçue pour supporter ces conditions particulièrement sévères sans échauffement et donc
sans risque d'incendie.
- Confort : installée de façon idéale, à proximité du véhicule la borne s'utilise de façon très intuitive.
- Maîtrise de l'énergie : disposer d'un abonnement électrique raisonnable sans risquer la disjonction.
La borne associée à un délesteur c'est la garantie de ne pas se trouver ''dans le noir'' lorsque le four est mis en marche.

Evlink

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/pièces détachées pour charge véhicule électrique (VE)

type d'accessoire/pièce détachée

autre

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

Info produit

Gamme

Evlink

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.