Accessoires et pièces détachées borne AC Accessoires et pièces détachées borne AC (187 produits)


witty accessoire Simulateur de télé-Information-Client (TIC) pour réseau 230V
HAGER
witty accessoire Simulateur de télé-Information-Client (TIC) pour réseau 230V, en lien avec la borne de recharge équipée de la carte télé-information client (TIC), il permet de piloter dynamiquement la puissance de la borne de recharge.
Carte Télé-Information-Client radio pour bornes de recharge witty one et plus
HAGER
Carte TIC (Télé-Information-Client) radio pour borne witty one et plus, permet la liaison radio entre le compteur Linky via l'émetteur TRPS120 et la borne pour la gestion dynamique de la puissance et la gestion des tarifs.
Émetteur-récepteur Radio-Frequence, Télé-Information Client (TIC)
HAGER
Le Hager TRPS120 est un émetteur-récepteur radio-fréquence pour la télé-information client (TIC). Transmettant de manière sécurisée les informations du compteur Linky vers les bornes équipées de carte TIC radio.
Lot de 3 badges RFID format porte-clé noir
HAGER
Lot de 3 badges RFID, de couleur noire ces tags sont au format porteclef pratique pour les accrocher n'importe ou !
EVlink Pro AC - Pied métal pour deux Bornes de charge - IK 10
SCHNEIDER ELECTRIC
EVlink Pro AC - Pied métal pour deux Bornes de charge peint assorti à la borne gris RAL 7016 - IK 10 - Poids 7,5 kG
Lot de 3 badges RFID format carte
HAGER
Lot de 3 badges RFID, de couleur blanche avec impression au recto, ces tags sont faciles à identifier et pratique avec leur format carte de crédit.
witty accessoire Support de câble pour witty start ou witty share anthracite
HAGER
witty accessoire Support de câble pour witty start et witty share anthracite. Le support peut être posé au mur ou sur la borne de recharge.
Carte Télé-Information-Client filaire pour bornes de recharge witty one et plus
HAGER
Carte TIC plug'n'play (Télé-Information-Client) pour bornes de recharge witty one et plus, permet la liaison filaire entre un compteur électronique et la borne witty pour la gestion dynamique de la puissance de recharge et des tarifs.
Carte de communication 4G pour witty plus et witty pro
HAGER
La carte de communication 4G s'intègre dans la witty plus ou witty pro, elle se paramètre directement via l'application bluetooth pour la witty plus ou via la web app pour la witty pro, l'ajout d'une carte SIM est nécessaire.
Arceau épingle avec platines
BIZLINE
Arceau épingle avec platines, pour borne de recharge pour véhicules électriques. S'utilise pour protection de la borne. L'arceau est constitué d'acier galvanisé.
Gestionnaire permettant de piloter jusqu'à 8 witty plus et piloter des charges.
HAGER
Gestionnaire flow permettant le pilotage dynamique de la puissance, d'optimiser l'autoconsommation photovoltaïque et piloter jusqu'à 8 bornes de recharge witty plus et des charges au travers d'un contact d'automatisme.
witty start accessoire carte TIC Filaire + RF/CHP (Entrée 24V DC, 230V AC)
HAGER
witty start accessoire carte TIC Filaire + RF/CHP (Entrée 24V DC, 230V AC), permet la gestion d'énergie en lien avec le compteur Linky
Carte gestion d'énergie mono avec TORE pour borne de recharge XVR1xx et XVL122xx
HAGER
Carte monophasée de gestion d'énergie plug'n'play pour borne de recharge XVR1xx et XVL122xx, avec son tore bidirectionel fourni elle permet la gestion dynamique de la puissance de recharge. Compatible avec l'optimisation solaire basic.
Carte gestion d'énergie tri avec TORES pour borne de recharge XVR1xx et XVL122xx
HAGER
Carte mophasée triphasée de gestion d'énergie plug'n'play pour borne de recharge XVR1xx et XVL122xx, avec ses tores bidirectionels fournis elle permet la gestion dyn. de la puissance de recharge. Compatible avec l'optim. solaire basic.
Traceur de lignes blanc 500 ml
BIZLINE
Traceur de lignes blanc 500 ml, idéal pour le traçage d'emplacement de voiture électrique, à l'aide du pochoir BIZ771101 et du ruban de masquage BIZ351060.
Pochoir voiture électrique 300 x 600 mm
BIZLINE
Pochoir voiture électrique 300 x 600 mm, en complément du traceur BIZ771100.Pochoir en PVC, nettoyable avec un solvant.
Carte de communication Ethernet, wifi, modbus pour borne de recharge witty one
HAGER
La carte de com. XVA245 permet à la borne de recharge witty one d'évoluer, connexion OCPP aux opératuers pour la recharge des véhicules profesionnels à domicile, gestion dyn. et optim. solaire basic via compteur XVA6xx (si TIC non dispo)
witty accessoire Simulateur de télé-Information-Client (TIC) pour réseau 400V
HAGER
witty accessoire Simulateur de télé-Information-Client (TIC) pour réseau tri 400V, en lien avec la borne de recharge et la carte télé-information client (TIC), il permet de piloter dynamiquement la puissance de la borne de recharge.
EVlink - Support de câble pour borne VE - maintient l'embout de la prise au mur
SCHNEIDER ELECTRIC
EVlink - Système de support de câble pour bornes de charge véhicules électriques - Permet de maintenir l'embout de la prise dans le support fixé au mur afin qu'il ne traine pas au sol
Schneider Charge Pro -Pied métal pour 2 Bornes - IK 10
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Charge Pro - Pied en métal pour l'installation de 2 Borne schneider Charge Pro en vis à vis - IK 10
EVlink parking - badge RFID - lot de 10
SCHNEIDER ELECTRIC
Evlink parking - badge RFID - lot de 10 - compatibilité : Evlink parking, Evlink City, Evlink Smart Wallbox, Evlink Pro AC, Evlink Pro AC Metal - technologie : RFID
EVlink Pro AC - Pied métal pour une Borne de charge - IK 10
SCHNEIDER ELECTRIC
EVlink Pro AC - Pied métal pour une Borne de charge peint assorti à la borne gris RAL 7016 - IK 10 - Poids 7,5 kG