Schneider Charge Pro -Pied métal pour 2 Bornes - IK 10

Main media

Caractéristiques principales

  • pièce détachée Non
  • accessoire Oui
  • type d'accessoire/pièce détachée socle

Schneider Charge Pro - Pied en métal pour l'installation de 2 Borne schneider Charge Pro en vis à vis - IK 10

 
 

Détails du produit

Cet accessoire de montage Schneider Charge Pro est un pied pour installation au sol. Il permet de supporter 2 bornes de recharge Schneider Charge Pro. La couleur est gris foncé (RAL 7016). Le matériau du piédestal est l'Alu 5754 avec prétraitement au phosphate de zinc. Les dimensions sont (H) 1213 mm x (L) 262 mm x (P) 229 mm. Son poids est de 10 kg.

Evlink

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/pièces détachées pour charge véhicule électrique (VE)

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

socle

Info produit

Gamme

Evlink

Code Douane

76169990

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.