witty accessoire Simulateur de télé-Information-Client (TIC) pour réseau 400V

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de charge 32 A
  • nombre max. de points de chargement commandables 1
  • avec interface de communication Non

witty accessoire Simulateur de télé-Information-Client (TIC) pour réseau tri 400V, en lien avec la borne de recharge et la carte télé-information client (TIC), il permet de piloter dynamiquement la puissance de la borne de recharge.

 
 

Détails du produit

Le simulateur de TIC XEV 305 permet d'utiliser une borne de recharge witty (ou tout autre produit utilisant les mêmes informations) en principe réservé aux installations avec compteur électronique, sur des installations mono ou triphasées avec compteur électromécanique. Il s'interface entre la borne de recharge et le compteur en reproduisant les informations normalement délivrées par la télé-information d'un compteur électronique. De plus, il peut également s'interfacer entre une borne de recharge witty et un système de production électricité local (micro-cogénération ou PV) afin de maximiser la recharge de la batterie du véhicule électrique avec la propre production d'électricité.
L'offre d'accessoires pour la gamme de bornes de recharge witty premium de chez Hager est composée de :
•Supports muraux
•Pieds de fixation
•Socle de scellement de pied de borne
•Lots de badges RFID pour l'utilisateur et pour l'installateur Coffrets étanches pour mettre la protection au plus près de la borne
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

WITTY PREMIUM

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Commande de charge pour véhicule électrique (VE)

déverrouillage de secours en cas de panne de courant

Non

courant de charge

32 A

nombre max. de points de chargement commandables

1

avec interface de communication

Non

Tension nominale

400...400 V

Profondeur

60 mm

Hauteur

88 mm

Largeur

54 mm

Info produit

Gamme

WITTY PREMIUM

Multiple de vente

1

Code Douane

84714100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.