EVlink - Support de câble pour borne VE - maintient l'embout de la prise au mur

Main media

Caractéristiques principales

  • pièce détachée Non
  • accessoire Oui
  • type d'accessoire/pièce détachée support de connecteur externe

EVlink - Système de support de câble pour bornes de charge véhicules électriques - Permet de maintenir l'embout de la prise dans le support fixé au mur afin qu'il ne traine pas au sol

 
 

Détails du produit

Ce système de support de câble permet de maintenir au mur le connecteur du câble de recharge du véhicule électrique afin qu'il ne traine pas au sol. Le support est à côté de la station de charge et est fixé sur le mur avec 2 vis. EVA5GH se compose du support du câble et de ses éléments de fixation. Ce produit est rapide et facile à installer. Ce système de support de câble est à associer à un câble de recharge de la gamme Evlink.
L'utilisation d'un véhicule électrique nécessite de disposer de points de recharge sûre et simple. Fonction de l'endroit a équiper, ils permettent une utilisation privée ou partagée qui nécessitant un contrôle d'accès. De plus, les offres actuelles permettent une connexion à internet afin de les repérer sur une carte et si possible les réserver.
Schneider Electric à conçu les bornes de charge EVlink pour répondre au mieux à ces exigences. Elles s'installent sur tout type d'installation domestique, neuve ou existante, mono ou triphasée pour une installation en intérieur et en extérieur dans un coffret de protection étanche.
- Sécurité : la recharge d'un véhicule libère un fort courant -16 A ou 32 A - à travers une prise pendant 6 à 8 heures.
La borne domestique a été conçue pour supporter ces conditions particulièrement sévères sans échauffement et donc
sans risque d'incendie.
- Confort : installée de façon idéale, à proximité du véhicule la borne s'utilise de façon très intuitive.
- Maîtrise de l'énergie : disposer d'un abonnement électrique raisonnable sans risquer la disjonction.
La borne associée à un délesteur c'est la garantie de ne pas se trouver ''dans le noir'' lorsque le four est mis en marche.

Evlink

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/pièces détachées pour charge véhicule électrique (VE)

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

support de connecteur externe

Info produit

Gamme

Evlink

Code Douane

39269097

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.