Coffret modulaire logement Coffret modulaire logement (614 produits)


Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 1 rangée de 13 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 1 rangée de 13 modules - In 63 A - Collecteur de terre 15 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 250 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003
Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 2 rangées de 13 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 2 rangées de 13 modules - In 90 A - Collecteur de terre 24 trous Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 375 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003
Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 3 rangées de 13 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 3 rangées de 13 modules - In 90 A - Collecteurs de terre 2 x 15 trous Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 500 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003
Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 4 rangées de 13 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 4 rangées de 13 modules - In 90 A - Collecteurs de terre 15 + 24 trous Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 625 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003
Coffret Drivia 13 modules 1 rangée saillie IP30 IK05 - Blanc RAL9003
LEGRAND
Coffret DRIVIA 13 1 rangée 13 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes
Coffret Drivia 13 modules 2 rangées saillie IP30 IK05 - Blanc RAL9003
LEGRAND
Coffret DRIVIA 13 2 rangées 13 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes
Coffret Drivia 13 modules 3 rangées saillie IP30 IK05 - Blanc RAL9003
LEGRAND
Coffret DRIVIA 13 3 rangées 13 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes
Coffret Drivia 13 modules 4 rangées saillie IP30 IK05 - Blanc RAL9003
LEGRAND
Coffret DRIVIA 13 4 rangées 13 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes
Tableau électrique gamma+ 13, 1 rangées, 13 M, Quickfix
HAGER
Le tableau électrique GD113A gamma+ Quickfix avec 1 rangées de 13 modules est conçu pour une installation rapide et sécurisée. Sa technologie Quickfix permet une fixation aisée sans outil, offrant un gain de temps significatif.
Tableau électrique gamma+ 13, 2 rangées, 13 Modules, Quickfix
HAGER
Le tableau électrique GD213A gamma+ Quickfix avec 2 rangées de 13 modules est conçu pour une installation rapide et sécurisée. Sa technologie Quickfix permet une fixation aisée sans outil, offrant un gain de temps significatif.
Tableau électrique gamma+ 13, 3 rangées, 13 Modules, Quickfix
HAGER
Le tableau électrique GD313A gamma+ Quickfix avec 3 rangées de 13 modules est conçu pour une installation rapide et sécurisée. Sa technologie Quickfix permet une fixation aisée sans outil, offrant un gain de temps significatif.
Tableau électrique gamma+ 13, 4 rangées, 13 Modules, Quickfix
HAGER
Le tableau électrique GD413A gamma+ Quickfix avec 4 rangées de 13 modules est conçu pour une installation rapide et sécurisée. Sa technologie Quickfix permet une fixation aisée sans outil, offrant un gain de temps significatif.
Porte Drivia blanche IP40 IK07 pour coffret réference 401212 - Blanc RAL9003
LEGRAND
Porte blanche RAL9003 pour coffret DRIVIA 13 modules 2 rangées référence 401212 permet au coffret de devenir IP40 IK07, charnières non visibles porte fermée, reçoit la serrure référence 401391 - conforme à la réglementation des ERP et IGH
Porte Drivia blanche IP40 IK07 pour coffret réference 401211 - Blanc RAL9003
LEGRAND
Porte blanche RAL9003 pour coffret DRIVIA 13 modules 1 rangée référence 401211 permet au coffret de devenir IP40 IK07, charnières non visibles porte fermée, reçoit la serrure référence 401391 - conforme à la réglementation des ERP et IGH
Porte Drivia blanche IP40 IK07 pour coffret réference 401213 - Blanc RAL9003
LEGRAND
Porte blanche RAL9003 pour coffret DRIVIA 13 modules 3 rangées référence 401213 permet au coffret de devenir IP40 IK07, charnières non visibles porte fermée, reçoit la serrure référence 401391 - conforme à la réglementation des ERP et IGH
Porte opaque blanc gamma+ pour coffret gamma 13, 2 rangées 26 M
HAGER
La porte opaque blanc gamma+ 13 GP213P pour tableau électrique GD213A est conçue pour une installation rapide et sécurisée. Elle permet une finition soignée et est adaptée pour des installations résidentielles.
Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 4 rangées de 18 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 4 rangées de 18 modules - In 90 A - Collecteurs de terre 2 x 24 trous Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 500 x 357 x 108 - Blanc RAL 9003
Porte opaque blanc gamma+ pour coffret gamma 13, 1 rangée 13 M
HAGER
La porte opaque blanc gamma+ 13 GP113P pour tableau électrique GD113A est conçue pour une installation rapide et sécurisée. Elle permet une finition soignée et est adaptée pour des installations résidentielles.
Porte opaque blanc gamma+ pour coffret gamma 13, 3 rangées 39 M
HAGER
La porte opaque blanc gamma+ 13 GP313P pour tableau électrique GD313A est conçue pour une installation rapide et sécurisée. Elle permet une finition soignée et est adaptée pour des installations résidentielles.
Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 1 rangée de 18 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 1 rangée de 18 modules - In 63 A - Collecteur de terre 24 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 250 x 357 x 108 - Blanc RAL 9003