Douille Legrand Douille Legrand (26 produits)


Douille patère - Plexo - culot E27 - gris
LEGRAND
Douille patère Plexo culot E27 - IP20 - Classe II - avec 4 embouts à entrées directes pour montage droit ou incliné - connexion sur borne à vis - gris
Douille bout de câble culot E27 sans bague avec serre-câbles 4A 100W
LEGRAND
Douille bout de câble culot E27 sans bague avec serre-câbles 4A 100W - connexion automatique pour câble rigide - conforme à la norme NF EN 60238
Douille DCL compacte E27 livrée avec fiche référence 060134
LEGRAND
Douille DCL compacte culot E27 livrée avec fiche DCL détachable 75W maximum - repositionnable pour connecter un luminaire
Douille en porcelaine éclairage public avec frein culot E27 et jupe protection
LEGRAND
Douille en porcelaine pour éclairage public avec frein de culot E27 et jupe de protection - connexion sur borne à vis
Fiche DCL 2P+T 6A 250V~ - à vis avec serre-câble
LEGRAND
Fiche DCL 2P+T 6A 250V~ à connexion à vis équipée d'un serre câbles - affleure le couvercle de la boîte quand elle est clipsée
Suspension douille DCL 1 douille E27 et 1 câble blanc long.60cm avec fiche DCL
LEGRAND
Kit précâblé pour suspension d'éclairage avec 1 douille à vis E27 avec bague pour abat-jour 2kg maximum et 1 câble blanc longueur 60cm avec fiche DCL
Douille en porcelaine pour éclairage public monobloc avec frein de culot E40
LEGRAND
Douille en porcelaine pour luminaire d'éclairage public monobloc avec frein de culot E40 - 16A maximum - 500V~
Douille étanche pour applique - pour ampoule E27
LEGRAND
Douille étanche pour applique à ampoules culot E27 - installation et maintenance très simple - pour installation dans les combles, les cages d'escaliers, les réduits techniques...
Fiche 2P+T pour le branchement de luminaire
LEGRAND
Fiche DCL 6A 250V~ pour connecter un luminaire sur socle DCL - connexion à vis, équipée d'un serre-câbles - fiche affleurant le couvercle de la boîte quand elle est clipsée
Douille culot E27 à chemise demi-filetée et bague matière isolante 4A 150W
LEGRAND
Douille à vis pour ampoule E27 à chemise demi-filetée et bague pour abat-jour matière isolante - pour puissance lampe 150W maximum
Douille culot E27 à chemise lisse métallique et borne de terre 4A 150W
LEGRAND
Douille à vis pour ampoule E27 en acier laitonné à chemise lisse métallique et borne de terre - pour puissance lampe 150W maximum
Douille bougie pour culot E14 - hauteur 65 mm
LEGRAND
Douille imitation bougie pour ampoules à vis E14 pour puissance lampe 60W maximum - hauteur 65mm
Douille pour ampoule E14 - acier laitonné
LEGRAND
Douille à vis pour ampoule E14 en acier laitonné pour puissance lampe 100W maximum
Douille pour ampoule B22 - avec bague - sortie de câble latérale - laiton
LEGRAND
Douille en laiton pour ampoules à baïonnettes D=22 mm culot B22 avec bague pour abat jour - sortie de câble latérale pour lampe 150W maximum
Couvercle pour branchement de lustre Batibox plaque de plâtre
LEGRAND
Couvercle pour branchement de lustre pour boîtes rondes diamètre 67mm Batibox plaque de plâtre - avec prise DCL 2P+T 6A 250V~ pour raccordement de la fiche DCL ou de la douille DCL - avec bornes automatiques à 2 entrées pour fils 1,5mm²
Couvercle de remplacement avec prise luminaire Batibox plaque de plâtre
LEGRAND
Couvercle de remplacement pour boîte à encastrer avec prise luminaire Batibox pour plaque de plâtre équipé de bornes automatiques à 2 entrées pour fils 1,5mm² - livré avec obturateur de protection
Douille provisoire - fiche DCL détachable
LEGRAND
Douille DCL compacte provisoire pour le raccordement des luminaires à un circuit électrique avec fiche DCL détachable
Douille pour ampoule E14 - polyamide blanc
LEGRAND
Douille à vis pour ampoule E14 en polyamide blanc pour puissance lampe 60W maximum
Douille culot E27 à chemise filetée métallique -2 bagues +borne de terre 4A 150W
LEGRAND
Douille à vis pour ampoule E27 en acier laitonné à chemise filetée métallique avec 2 bagues pour abat-jour et borne de terre - pour puissance lampe 150W maximum
Douille culot B22 à raccord fileté et double bague matière métallique 4A 150W
LEGRAND
Douille culot B22 à raccord fileté D=10mm et double bague matière métallique 4A 150W - conforme à la norme NF EN 61184
Douille pour ampoule B22 - connexion rapide - isolant blanc
LEGRAND
Douille plastique isolante pour ampoules à baïonnettes D=22 mm culot B22 à connexion rapide - pour lampe 100W maximum - blanc
Douille pour ampoule B22 avec bague - sortie de câble droite - laiton
LEGRAND
Douille en laiton pour ampoules à baïonnettes D=22 mm culot B22 avec bague pour abat jour - sortie de câble droite pour lampe 150W maximum